7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数1 シャフトΦ12×470mm 出力0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm)Φ100 空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm)6.5 ホース継手PT1/4 最大トルク15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2) ポート径PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷

仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 12A 外寸(mm)210×297×367 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式 温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時) アズワン品番1-5142-21 撹拌方式ウォータージェット噴流式 温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
310,000 税込341,000
当日出荷

オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。 質量(kg)約17 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式ON/OFF制御 電源(AC100V)50/60Hz 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。 冷媒R1234yf アズワン品番4-3907-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz) 運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
297,000 税込326,700
12日以内出荷