8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01 仕様ロングノズル付エアガンセット セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体)ABS樹脂 ろ過精度(μm)0.01 吐出口径(Φmm)2×1穴 接続M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
当日出荷

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-61
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-54
1個
2,430 税込2,673
当日出荷

1個
16,920 税込18,612
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-21
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷