42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング式ダスターガンに多用途で使用出来る3本のノズル付けたセット。 カップリング式ダスターガンに標準型ノズル、樹脂製ロングノズル、風量増量ノズルの3本をセット。 このセットで多種多様な作業にお使い頂けます。
仕様●重量(約):340g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用使用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-72
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷


狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01 仕様ロングノズル付エアガンセット セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体)ABS樹脂 ろ過精度(μm)0.01 吐出口径(Φmm)2×1穴 接続M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
当日出荷


口径サイズ変更セット。 口径サイズを変更したい場合にこちらをご購入下さい。 ノズルベースセットには、ノズル・ニードル・ノズルキャップ&ニードルキャップセットの3点がセットされています。
仕様●口径サイズ:0.7mm●適合エアブラシ:ビューティーフォープラス・トリガーアクションタイプ●セット内容:ノズル、ニードル、ニードルキャップ&ノズルキャップセット アズワン品番67-6435-30
1個
4,610 税込5,071
10日以内出荷

髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。 材質PVC(塩化ビニル樹脂) シートサイズ(mm)290×290
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-61
1個
2,290 税込2,519
欠品中

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-21
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

標準的なノズル付のダスターガンです。 レバー式トリガー、作業環境に合わせ上下2ヶ所のいずれかでエアーの接続が可能です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-81
1個
2,190 税込2,409
8日以内出荷

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-54
1個
2,430 税込2,673
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。 超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。 胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム アズワン品番68-4103-78
1個
869 税込956
8日以内出荷

レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-48
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):262g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-80
1個
2,740 税込3,014
8日以内出荷

小物の塗装や色替えが頻繁な塗装作業に便利なスプレーガン。 ガン上部にセットされたカップは作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。 小物塗装の中塗り、上塗りに適しています。 ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):826g●塗料供給方式:重力式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約90L/min●ノズル口径:1.3mm●噴出量:約165mL/min●吹付開きパターン:約150mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約400mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-51 危険物の類別非危険物
1個
5,060 税込5,566
8日以内出荷

大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。 初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。 塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。 ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-52 危険物の類別非危険物
1個
5,060 税込5,566
8日以内出荷

風量を増量させ、ブロー相手にノズル先端が当たっても樹脂製なのでキズが付き難いノズルです。
仕様●重量(約):128g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-70
1個
1,520 税込1,672
8日以内出荷

1個
441,540 税込485,694
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高圧コンプレッサー対応のプラグを装着したレバー式トリガーのダスターガンです。 2.3Mpaの高圧が使用出来ます。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:2.3Mpa●常用圧力:2.0Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-69
1個
2,490 税込2,739
8日以内出荷

標準的なノズル付のダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-82
1個
2,060 税込2,266
8日以内出荷


ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-05
1個
1,530 税込1,683
8日以内出荷

標準的なノズル付のダスターガン。 レバー式トリガー、プラグ付仕様。 表面は明るく良く目立つブルーカラー仕上げ。
仕様●重量(約):190g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-50
1個
1,270 税込1,397
8日以内出荷

軸長300mmの自在に曲がるノズル付ダスターガンです。 ダスト方向をどの角度にも対応出来ます。 レバー式トリガー、プラグ付仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/特殊樹脂・アルミ、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-83
1個
2,320 税込2,552
8日以内出荷

標準的なノズル付のブローガン、重量が樹脂で軽い上にレバーハンドル大きいので作業負担を軽減します。
仕様●重量(約):135g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4103-16
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷

ブローの作業中、ノズル先端が対象箇所に接触しても傷が付き難いノズルです。
仕様●重量(約):140g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-68
1個
1,600 税込1,760
8日以内出荷

バレーボール、サッカーボール、ラグビーボール等にエアーを充填出来ます。 レバーの握り強弱でスムーズに充填できます。
仕様●重量(約):140g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮・ステンレス、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-21
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷

浮き袋やゴムボート等にエアーを充填する事ができます。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-33
1個
1,780 税込1,958
8日以内出荷

ノズルが2段に伸縮して300~500mmの間で自由に調整でき、適切な長さで確かなブローが出来ます。
仕様●重量(約):200g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-52
1個
3,080 税込3,388
8日以内出荷

帯状にブロー出来るノズルです、乾燥させる作業に適しています。
仕様●重量(約):130g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-71
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷

入力風量を3倍以上の出力風量に出来るダスターガン。レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-30
1個
2,120 税込2,332
8日以内出荷

細軸のラバー製ロングノズルを取り付けたダスターガンです。 細く奥まった箇所での作業が行え対象物にキズも付け難いです。
仕様●重量(約):122g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ゴム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-06
1個
1,930 税込2,123
8日以内出荷

ブローガン本体内蔵の流量調整の上に、先端ノズルも流量調整をする事で風量を微妙に調整出来ます。
仕様●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-94
1個
1,840 税込2,024
8日以内出荷

風量を増し、強力ブロー出来るノズルを標準装着しています。
仕様●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-93
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

入力風量を約2倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):144g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-53
1個
2,100 税込2,310
8日以内出荷

入力風量を約3倍の出力風量にし、強力なブロー作業が行えます。
仕様●重量(約):180g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-22
1個
2,230 税込2,453
8日以内出荷

IC関連、パソコン基板等の極細箇所に強弱を付けたブローが出来ます。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮・ステンレス、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-20
1個
2,260 税込2,486
8日以内出荷

狭く奥まった箇所までブロー出来る樹脂製のロングノズル付。
仕様●重量(約):130g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-61
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷