7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,899 税込2,089
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムと比較して耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れていますので、長く使用できます。
付属品エアーポンプ 材質ブチルゴム(IIR) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×160 耐熱温度(℃)本体/120 アズワン品番8-3823-01
1個
37,224 税込40,946
翌々日出荷

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂) 寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む) 質量(kg)0.8 流体空気
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムと比較して、耐久性・耐薬品性・耐熱性に優れており、長く使用できます。 軽量で取り扱いが容易です。
付属品エアーポンプ 材質ブチルゴム(IIR) 質量(g)約800g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×1024×92 耐熱温度(℃)本体/120 アズワン品番8-1826-01
1個
32,868 税込36,155
翌々日出荷

空気を送り込んで体の一部を浮き上がらせますので、寝たきりの方の洗髪や体の部分洗いに便利です。
付属品エアーポンプ、乾燥用フック 材質天然ゴム(ラテックス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×1024×92 アズワン品番0-089-01
1個
16,434 税込18,077
翌々日出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)