35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMP-100 研究用マルチェアーポンプ アズワン 動画あり
オイルフリーのドライポンプで、オイルの混入がありません。 吸引側にはウォータートラップ、加圧側にはエアーフィルターが標準装備されており安心してご使用いただけます。 吸引、加圧ともにゲージ付きレギュレーターが装備されています。
材質接ガス部/ アルミニウム、ステンレススチール、PTFE 寸法(mm)224×206×254 質量(kg)6.6 機能吐出・吸引兼用 最高圧力6.8bar(99PSIG) 排気量(L/min)18/22 到達真空度13.3kPa1(100Torr・33mbar) アズワン品番1-5827-01
1個
88,900 税込97,790
当日出荷

油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用 付属品7mmチューブ(2m) 材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工) 流体空気 モーターコンデンサー式、25W 排気量(L/min)12 ポンプダイヤフラム構造
1個
78,200 税込86,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂) 寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む) 質量(kg)0.8 流体空気
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAS-1 マルチェアーステーション アズワン 動画あり
コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
サイズ195×112×195mm 排気量(L/min)12L/min アズワン品番1-7482-11 真空到達度-75kPa 排気圧力(Pa)0.2MPa 吸気量(L/s)12L/min
1個
34,000 税込37,400
当日出荷


吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m) 寸法(mm)310×200×230 質量(kg)9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 排気速度(L/min)60/72(50/60Hz) 到達圧力(kPa)80 最高圧力(MPa)0.2 安全装置モーター過熱保護装置 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)50 接続口径(Φmm)8 材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング アズワン品番3-6720-02
1個
128,000 税込140,800
当日出荷

金属タイプはIN/OUT4方向での接続が可能です(樹脂タイプは吸込み3方向、吐出2方向)。 エア切替部に新切替え機構を採用しました。 呼び水不要で完全自吸式のエア駆動式ポンプです。
接続口径Rc1/2(吸入口・吐出口) 常用圧力(MPa)0.2~0.7(エア) 最大吐出圧力(MPa)0.7
1個
110,000 税込121,000
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。
アズワン品番1-8989-01 付属品デシケーター用底板 材質(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上 質量(kg)7.1 容量(L)約9 内径(Φmm)245(デシケーター部) 電源100V 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492 電源コード(m)1(2Pプラグ) 排気量(L/min)12 到達真空度-75kPa
1台
114,000 税込125,400
10日以内出荷

接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA20本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5372-01
1個
566,000 税込622,600
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDB30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5369-01
1個
640,000 税込704,000
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5373-01
1個
578,600 税込636,460
45日以内出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプLE本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5368-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-SV65B本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5371-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-MS40本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5370-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)15 タイプタイプS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)261×460×491(491) アズワン品番4-5374-01
1個
323,000 税込355,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプB本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)456×674×550(640) アズワン品番4-5376-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Edwards 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5383-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプNRVP-SV65本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)420×810×410 対応(メーカー)OerlikonLeybold 外寸法(mm)530×920×460(550) アズワン品番4-5381-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプMS-40本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)459×674×640(640) アズワン品番4-5380-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプGWT本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)315×630×540 対応(メーカー)ULVACほか 外寸法(mm)425×740×680(680) アズワン品番4-5377-01
1個
427,400 税込470,140
40日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)23 タイプタイプXDS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)413×585×560 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)523×695×700(700) アズワン品番4-5382-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプTS800 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)337×720×450 対応(メーカー)Agilent 外寸法(mm)447×830×595(595) アズワン品番4-5378-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプRV3本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)185×490×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)295×600×640(640) アズワン品番4-5379-01
1個
431,000 税込474,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプXS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)VaccuBrand 外寸法(mm)301×460×491(491) アズワン品番4-5375-01
1個
335,000 税込368,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5384-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
1式
109,000 税込119,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なエクササイズに!。リハビリやエクササイズに。最適なバランスボール 耐荷重100kg
セット内容空気入れ付 材質PVC 質量(g)700 アズワン品番60-2062-58
1セット(5個)
9,508 税込10,459
7日以内出荷


消費電力(W)(50/60Hz)集塵モーター/420~500/320~470(無段階調節可)、エアーポンプ/31/28、照明器具/2.5 騒音値(dB)50~60 集塵性能0.3~0.5μm粒子/78・74%、0.5~10μm粒子/82・80% 風量(L/min)50Hz/15.0、60Hz/19.5 アズワン品番1-3775-01
1個
274,000 税込301,400
10日以内出荷

仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式 付属品手押しポンプ 材質(天板)鋼板SPCC 固有振動数(Hz)2.5
1台
142,560 税込156,816
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)