ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
幅(mm)800
長さ(mm)1900
仕様エアセル数/18本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル18本)・ポンプ、接続ホース、防水カバー
材質セル・カバー/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)102
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/3.8、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)800×1900×102
アズワン品番0-8148-21
1個
¥79,002
税込¥86,902
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、接続ホース、防水カバー(銀抗菌加工)
材質セル/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カバー/ナイロン・PU(ポリウレタン)(銀イオンコーティング)
厚さ(mm)127
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/5.2、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×2000×127
アズワン品番7-1308-01
1個
¥110,880
税込¥121,968
当日出荷
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本)
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1231-01
1個
¥41,085
税込¥45,194
翌々日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/18本
セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)110
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100
質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.2m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110
アズワン品番7-1230-01
1個
¥35,442
税込¥38,986
翌々日出荷
幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース
材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)128
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105
質量(kg)約10、(エアーポンプ)約1.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)5m
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×128
アズワン品番7-1232-01
1個
¥62,370
税込¥68,607
当日出荷
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール
グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7)
表面抵抗値(Ω)10^9
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール
表面抵抗値(Ω)10^9
※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。
仕様(中面)エアークッションバブル
材質(表面)白クラフト紙
※無数のエアークッション(バブル)による緩衝能力を発揮し輸送中のダメージから守ります。
封緘テープ付きで容易に梱包が行えます。
仕様(中面)エアークッションバブル
材質(表面)白クラフト紙
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。
衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。
縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。
仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン中足骨パット装備(外反母趾予防)消音設計・エアークッション入りソール
材質表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材
適合場所静電気対策エリア
機能静電気防止
靴タイプサンダル
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDB30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5369-01
1個
¥640,000
税込¥704,000
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA30本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5373-01
1個
¥578,600
税込¥636,460
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-EVSA20本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5372-01
1個
¥566,000
税込¥622,600
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-SV65B本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5371-01
1個
¥743,000
税込¥817,300
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプLE本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5368-01
1個
¥461,000
税込¥507,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
タイプタイプDBL-MS40本体
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番4-5370-01
1個
¥743,000
税込¥817,300
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプMS-40本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)346×564×500
対応(メーカー)Varian
外寸法(mm)459×674×640(640)
アズワン品番4-5380-01
1個
¥461,000
税込¥507,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)15
タイプタイプS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)251×380×371
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)261×460×491(491)
アズワン品番4-5374-01
1個
¥323,000
税込¥355,300
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)22
タイプタイプFP1本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)222×670×260
対応(メーカー)Edwards
外寸法(mm)322×750×300(390)
アズワン品番4-5383-01
1個
¥427,400
税込¥470,140
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプNRVP-SV65本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)420×810×410
対応(メーカー)OerlikonLeybold
外寸法(mm)530×920×460(550)
アズワン品番4-5381-01
1個
¥515,000
税込¥566,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)22
タイプタイプB本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)346×564×500
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)456×674×550(640)
アズワン品番4-5376-01
1個
¥455,000
税込¥500,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプGWT本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)315×630×540
対応(メーカー)ULVACほか
外寸法(mm)425×740×680(680)
アズワン品番4-5377-01
1個
¥427,400
税込¥470,140
40日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)23
タイプタイプXDS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)413×585×560
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)523×695×700(700)
アズワン品番4-5382-01
1個
¥455,000
税込¥500,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)17
タイプタイプRV3本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)185×490×500
対応(メーカー)Edwardsほか
外寸法(mm)295×600×640(640)
アズワン品番4-5379-01
1個
¥431,000
税込¥474,100
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプTS800
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)337×720×450
対応(メーカー)Agilent
外寸法(mm)447×830×595(595)
アズワン品番4-5378-01
1個
¥515,000
税込¥566,500
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)22
タイプタイプFP1本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)222×670×260
対応(メーカー)Varian
外寸法(mm)322×750×300(390)
アズワン品番4-5384-01
1個
¥427,400
税込¥470,140
45日以内出荷
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)17
タイプタイプXS本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)251×380×371
対応(メーカー)VaccuBrand
外寸法(mm)301×460×491(491)
アズワン品番4-5375-01
1個
¥335,000
税込¥368,500
45日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
¥23,600
税込¥25,960
73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の李出がありません。
ご操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
¥19,700
税込¥21,670
欠品中
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
関連キーワード