3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用 付属品7mmチューブ(2m) 材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工) 流体空気 モーターコンデンサー式、25W 排気量(L/min)12 ポンプダイヤフラム構造
1個
78,200 税込86,020
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れています。 スプレーガンの開閉に連動してオートスタート・ストップし、ノズルヘッドを回すと圧力調節が可能です。 2ポジション式ハンドルですので、移動・収納が容易です。
付属品Ergo2000スプレーガン、フレックスパワーランス(トルネードプラスノズル付き)、高圧ホース(10m)、洗剤吸引装置(容量2.5L)、給水側ワンタッチカプラ、ガーデンカップリング 寸法(mm)350×380×710 質量(kg)23 電源(V)AC100 消費電力(W)1300 電源コード(m)5 機能洗剤量調節機能(0~5%) 最高給水温度(℃)60
取扱い終了