カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • ネスレ(14)
  • 協同油脂(3)
  • アズワン
  • 三ツ星貿易(1)
  • スリーライン(1)
  • シンジェンタジャパン(1)
  • アヴァンセ(1)
  • TETSUKO(1)
  • BREADEN(ブリーデン)(1)

「エクセラ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ アズワンエクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズアズワン
7,290税込8,019
1袋(10個)
10日以内出荷
エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら