13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。 一度のスプレーで効果が約1ヶ月持続します。 塩素成分を含みません。 衛生対策に。
仕様●容量(mL):100●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1788 アズワン品番67-6847-18
1本
1,190 税込1,309
5日以内出荷

EPA 認定の第四級アンモニウム塩製剤を使用し、優れた除菌性能を持ちます。 厚手の不織布シートを採用しており、広範囲をしっかりとふき取りできます。 シートに薬液が含浸されており、洗浄と除菌が同時に行えます。 体液、血液汚れまでしっかり除去します。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●成分:水・第四級アンモニウム塩・エタノール●材質:レーヨン、ポリエステル アズワン品番8-596-11
1袋(100枚)
574 税込631
翌々日出荷

弾力のある薄手のステンレスを使用しており、昆虫や種子などの採取に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)100
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属) 成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く) 容量(mL)5000
1本ほか
5,290 税込5,819
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80%エタノールを含浸させた、注射時の皮膚消毒剤です。やわらかく、拭き取り効果に優れています。使い捨てなので衛生的です。
材質医療脱脂綿 シートサイズ(mm)40×40 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(104枚)ほか
723 税込795
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
付属品シャワーノズル付き 成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む) 容量(mL)1000 サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破れにくい大判サイズの不織布に、エタノール77%(v/v)を含侵させた、清拭用除菌シートです。 モウソウチク抽出物&高濃度エタノール含浸で様々な雑菌・ウイルスに対して除菌効果を発揮します。 生活の中の気になる様々なニオイに対して消臭効果を発揮します。 300枚入の大容量バケツタイプ!!頻繁に清拭が必要な場所に適しています。
仕様●本体(バケツ容器付き)●シートサイズ:180×200mm●内容量:6セット(1セット100枚入り) アズワン品番67-6309-47
1箱(6セット)
25,100 税込27,610
9日以内出荷

EPA 認定の第四級アンモニウム塩製剤を使用し、優れた除菌性能を持ちます。厚手の不織布シートを採用しており、広範囲をしっかりとふき取りできます。シートに薬液が含浸されており、洗浄と除菌が同時に行えます。体液、血液汚れまでしっかり除去します。
仕様●シートサイズ(mm):150×200●成分:水・第四級アンモニウム塩・エタノール●材質:レーヨン、ポリエステル●※使用開始時はシートの角だけでなく、シートの一辺を取り出し口から通して頂くことでシートがスムーズに取り出しやすくなります。●※シートが残りわずかとなるとシートの自重が軽くなることで取り出し口に複数枚のシートが出て詰まることがあります。●その場合はフタを空けてシートを整えてください。 アズワン品番8-596-01
1本(100枚)
743 税込817
翌々日出荷

無色透明・無臭の水性タイプです。個包装なので経済的に使用できます。
内容量(g)5 成分純水、ヒドロキシエチルセルロース、グリセリン、モノプロピレングリコール、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、カルボマー、水酸化ナトリウム アズワン品番8-5851-11
1箱(100包)
9,698 税込10,668
当日出荷

重曹パワーが面倒なお掃除のお手伝い!レンジ台・冷蔵庫などのキッチン周りから、壁や床などもお掃除できます。重曹のマイナスイオンの働きで汚れを良く落とします。界面活性剤を使っていないので二度拭きの必要がありません。泡が出ないから使いやすい!油汚れもスッキリ落とします。お徳用100枚!さらに+10枚の増量タイプ!!
材質レーヨン不織布 質量(g)約1606 シートサイズ(mm)約200×170 寸法(cm)約18×19.2×19 アズワン品番67-8176-55 配合成分アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール
1個(300枚)
4,990 税込5,489
8日以内出荷

短時間で除菌・ウイルス除去効果を発揮します。 1回のご使用でウイルス除去効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を含まない商品です。 ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところに。
仕様●容量(mL):420●液性:中性●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1789 アズワン品番67-6847-17
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)198×248×218 質量(kg)約38 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約9 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)248×448×748 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-02 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプレンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷