冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
ラベルサイズ(mm)41.28×15.24
アズワン品番2-7121-12
1巻(250枚)
¥6,990
税込¥7,689
8日以内出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
色白
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)260
入数(枚)90
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)0.14
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
仕様●AQL0.25,G1(ISO 374-2:2019)●ISO374-5:2016 Level3 VIRUS
材質内層/NBR(ニトリルゴム)、外層/ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)掌:約0.14
全長(mm)約300
色(2層構造)表/オレンジ、裏/ホワイト
タイプ指先エンボス
入数(枚)50
機能耐薬品
耐薬品性[耐久時間]アセトン 99.8%:1分、水酸化アンモニウム 25%:31分、エタノール 99.8%:20分、塩化水素酸 37%:130分、フッ化水素酸 48%:5分、イソプロピルアルコール:70分、硫酸 50%:480分
耐溶剤性アセトン、水酸化アンモニウム、エタノール、塩化水素酸、フッ化水素酸、イソプロピルアルコール、硫酸
関連キーワード