7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活空間の様々な除菌に使える除菌・消臭スプレーです。 第三者試験機関による試験を実施し、確かな殺菌力が証明されました。
成分水、エタノール、植物抽出液、柿渋エキス(消臭剤)、塩化ベンザルコニウム 容量(mL)300 アズワン品番4-3622-01 効果除菌・消臭
1本
1,190 税込1,309
当日出荷

ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。 一度のスプレーで効果が約1ヶ月持続します。 塩素成分を含みません。 衛生対策に。
仕様●容量(mL):100●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1788 アズワン品番67-6847-18
1本
1,190 税込1,309
5日以内出荷

素早く固めて飛散・拡散を防止し、処理が行えます。抗菌・消臭の持続力に優れています。大豆アミノ酸が主成分の抗菌・消臭剤がおう吐物に含まれる汚染物質や臭いを除去します。
成分アミノ酸・糖混合液・穀物抽出エキス・陽イオン界面活性剤・両性イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・イオン交換水・エタノール2.7% 対象約400~600gの嘔吐物・排泄物 アズワン品番8-7623-21
1セット
4,752 税込5,227
翌々日出荷

マスク上部からもれる鼻息や湯気、電車に乗ったときの寒暖差もこれで安心! 液体をまんべんなく塗り数分乾燥させ、乾いたティッシュで拭き取るだけ! マーカーペンタイプなので手を汚しにくく広い範囲も楽に塗れる! ガラスレンズ、プラスチックレンズどちらのレンズのタイプでも使用できます。
仕様●成分:アルコール、界面活性剤、水、トリエタノールアミン●液性:弱アルカリ性●商品サイズ(約):幅1.7×奥行1.2×高さ12.7cm●重量(約):12g アズワン品番67-5197-42
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)198×248×218 質量(kg)約38 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約9 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)248×448×748 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-02 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプレンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

短時間で除菌・ウイルス除去効果を発揮します。 1回のご使用でウイルス除去効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を含まない商品です。 ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところに。
仕様●容量(mL):420●液性:中性●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1789 アズワン品番67-6847-17
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷