1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1 直径(Φmm)スカート:25 本体寸法(mm)Φ180×595 標準流量(L/h)30~120 イオン交換樹脂(L)5 アズワン品番1-7669-01 採水量約1600L(純水) 運転質量(kg)8.5 使用水温(℃)5以上40未満 採水水質(μS)10以下 原水圧力(MPa)0.05~0.5 採水量(L/min)1.6
1台
65,700 税込72,270
当日出荷