振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
硬度ソフトタイプ
エーテル抽出法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。※分析にはジエチルエーテル(特級)が必要です。※分析作業はドラフト・ヒュームフード内で行ってください。
種別DDSソックスレー
アズワン品番2-3758-01
1セット
¥719,000
税込¥790,900
4日以内出荷
進化した奇跡の切れ味
ベルシザーなら・・・きれいに切れるうえ、ささくれが出ません!
異物混入や大きなクレームに発展!
作業者のストレスが格段に違います
刃に糊や粘着テープなどが付着した場合は切れ味が悪くなることがありますので、ベンジンやアルコールなどでよく拭き取って下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長213mm●色:ブルー●材質:刃部/刃物用特殊ステンレス鋼、ハンドル/SUS粉末練込ABS樹脂●刃長:93mm●コード番号:BB0288
アズワン品番67-6901-26
1本
¥3,450
税込¥3,795
翌々日出荷
優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダーなし。注意事項:。体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものには触れないでください。火傷する場合があります。食品、添加物などの取扱には使用しないでください。(食品衛生法適合品ではありません)。電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。薬品や溶液(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。尖ったもの、鋭利なものなどで傷をつけないでください。本製品は使い捨てタイプです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気のない、清潔な場所に保管してください。乳幼児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
仕様●サイズ:L/約230~235×90~100●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック
アズワン品番65-9557-34
1ケース(24箱×50枚)
¥30,500
税込¥33,550
10日以内出荷
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度1rpm
表示LED3桁
ポンプヘッドシングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
寸法(mm)全長130
耐熱温度(℃)260~300℃
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
どろっとしたピンクのジェルで頑固な便器の尿石を除去します。
ジェルがピンク色なので、塗った場所がすぐ分かり無駄使い防止。
使い方は簡単。汚れに塗って放置し、ブラシでこすって流すだけ。
ジェルタイプなので、液ダレしにくくしっかり汚れにとどまります。
細先端のノズルで、掃除をしにくい細かい汚れにもピンポイントでアタック。
仕様●成分:塩酸(9.5%)、分散剤、増粘剤、界面活性剤(ポリオキシンエチレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(0.1%)、染料●液性:酸性●使用濃度:原液●内容量:100g●使用量の目安:1便器あたり約50g
アズワン品番67-5282-16
1本
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
材質エーテル系ポリウレタン
使用流体空気・水
使用真空圧力-100kPa
ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
セット内容25#シリコンチューブ2m×1本
寸法(mm)130×293×149
質量(kg)3.5(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)15以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示LED3桁
流量(mL/min)160
ポンプヘッドシングルレバーダウン式(1515)
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、 ローラー/SUS304
アズワン品番1-3489-13
1セット
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)
アズワン品番4-596-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
有効ろ過面積(cm2)9.7
一般的な最終濃縮液量(μL)約200
アズワン品番4-2669-11
最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL
分画分子量(MWCO)5000
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
植物由来の洗浄成分が汚れを落とし、肌にやしい仕上がりです。酵素・蛍光漂白剤・無着色無配合。自然でやすらぐラベンダーの香り。
成分界面活性剤(12%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)
容量(mL)1500
香りラベンダー&ユーカリ
アズワン品番68-9511-81
1本
¥2,178
税込¥2,396
6日以内出荷
植物由来の成分が汚れをしっかり落とします。
成分界面活性剤(11%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、金属封鎖剤、増粘剤
種別本体
容量(mL)750
アズワン品番68-9511-79
1本
¥1,628
税込¥1,791
6日以内出荷
植物由来の成分が汚れをしっかり落とします。低刺激性で敏感肌の方にもおすすめ。酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合。リラックス気分のラベンダー&ユーカリの香り。
成分界面活性剤(11%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、金属封鎖剤、増粘剤
種別詰替
容量(mL)5000
香りラベンダー&ユーカリ
アズワン品番68-9511-84
1本
¥6,308
税込¥6,939
5日以内出荷
植物由来の成分がしつこい汚れをしっかり落とします。強力な洗浄力、敏感肌の方にもおすすめ、色あせを防ぎます、酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合、リラックス気分のラベンダーの香り
成分界面活性剤(30%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸カリウム))、溶剤、金属封鎖剤、錯化剤、再付着防止剤
種別本体
容量(mL)1000
香りラベンダー
アズワン品番68-9511-78
1本
¥2,448
税込¥2,693
6日以内出荷
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。
カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。
カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル
質量(kg)3.6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×2000×35
アズワン品番7-4070-01
洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50
洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)20以下
回転数(min-1[r.p.m])0.1~100
精度0.1rpm
表示液晶
流量(mL/min)160
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番1-3488-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。0.2mLチューブに適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:20~50μL●最大遠心強度:アングルローター/10000
材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
有効ろ過面積(cm2)0.65
最大処理量(mL)0.5
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)45
メンブレンポリエーテルサルフォン
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G
アズワン品番4-2669-12
1箱(24個)
¥33,400
税込¥36,740
翌々日出荷
高反発性能で自然な姿勢を保持します。
空気層が96%を占めるので体温がこもりにくく、褥瘡対策に有効です。
固さの異なる両面タイプですので、目的にあわせて組み合わせが可能です。
汚れた部分だけ外して丸洗いできる3分割タイプで、収納もコンパクトに収められます。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル
質量(kg)6
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1920×90
アズワン品番7-3970-01
折りたたみ寸法(mm)830×637×270
洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000
材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE
有効ろ過面積(cm2)3.5
最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂
最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000
有効ろ過面積(cm2)9.7
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm2)5.48
最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000
最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
関連キーワード