クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm
材質クロロプレンゴム
寸法(mm)55×25×80
アズワン品番7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
プローブ長(mm)650
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)
付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー
材質ABS樹脂
測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式2波長分光測光法
表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形
測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分
アズワン品番8-1332-21
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。
試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
ダイオキシン発生源と指摘されている塩素を全く含みません。
色ホワイト
種別エプロン
材質表面/ニトリルゴム、裏面/ポリエステル基布(撥水加工)
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ
色白
規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
どろっとしたピンクのジェルで頑固な便器の尿石を除去します。
ジェルがピンク色なので、塗った場所がすぐ分かり無駄使い防止。
使い方は簡単。汚れに塗って放置し、ブラシでこすって流すだけ。
ジェルタイプなので、液ダレしにくくしっかり汚れにとどまります。
細先端のノズルで、掃除をしにくい細かい汚れにもピンポイントでアタック。
仕様●成分:塩酸(9.5%)、分散剤、増粘剤、界面活性剤(ポリオキシンエチレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(0.1%)、染料●液性:酸性●使用濃度:原液●内容量:100g●使用量の目安:1便器あたり約50g
アズワン品番67-5282-16
1本
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
仕様※数字の単品販売はしていません。ご了承ください。
セット内容ホルダー×10 数字シート×10 無地シート×1
サイズ表示(ホルダー)部
素材スチール製
自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)
アズワン品番68-4032-83
1個
¥19,400
税込¥21,340
5日以内出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
やわらかく肌触りのいい生地です。軽くてかさばらないシーツですので取り扱いが楽です。環境に優しく、ダイオキシンが発生しやすい。
仕様●サイズ:145×90mm●材質:表/綿80%ポリエステル20%、裏/ポリウレタン防水
やわらかく肌触りのいい生地です。、軽くてかさばらないシーツですので取り扱いが楽です。、環境に優しく、ダイオキシンが発生しやすい。
仕様●サイズ:145×90●表 綿80%ポリエステル20% 裏 ポリウレタン防水。
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
寸法(mm)700×530×900(990)
質量(kg)29.2
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
照明LED照明灯(7W)×1本
アズワン品番1-6144-21
開口部(mm)600×550
排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
¥364,000
税込¥400,400
翌々日出荷
4CNPlus は、西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP) の化学発色基質です。BCIP/NBTは、Substrate Solutionです。ブロッティング用化学発色基質です。
アズワン品番2-5215-01
保管環境冷凍・冷蔵
危険物の類別非危険物
1箱
¥45,900
税込¥50,490
11日以内出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。
仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201
アズワン品番67-5752-79
1個
¥1,782
税込¥1,960
7日以内出荷
低拡散ポリエチレンバイアルは、非常に高価なPTFE製バイアルの代替品として長時間測定に必要な低レベルサンプル測定用に開発されました。高性能ガラスバイアルは低カリウムホウケイ酸ガラス製で高いUV透過率(≧90%)を持つ標準バイアルです。Oximate Vialは、ポリエチレンまたはガラス製で、パーキンエルマーサンプルオキシダイザー用に設計された特殊なキャップが特徴です。
トライタン樹脂を使った大人に負けないビアマグ。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。、大人のビアマグそのままのハンドルは、子供も握りやすいです。、トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。、耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。、食器洗浄乾燥機使用可能。
食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可)
材質ポリオキシメチレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
VOCフリー、低CODで環境負荷が低い洗浄剤です。
塗装やコーティング面を傷めずに床の洗浄、油汚れ落としが可能です。
汚れに応じて原液から30倍まで希釈して使用できるので経済的です。
成分ポリオキシエチレン 2-エチルヘキシルエーテル、炭酸水素ナトリウム、アルカリビルダー、特殊カルボン酸(キレート剤)、水
使用方法用途に応じ、原液~30倍に希釈
容量(kg)18
pH値12.8(アルカリ性)
アズワン品番4-4284-01
危険物の類別非危険物
1個
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します
非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです
環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます
可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ
低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています
耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です
透明性…流体が確認できるナチュラル色
グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点)
専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
耐アルコール
バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です
非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです
環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます
可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース
低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています
耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます
透明性…流体が確認できるナチュラル色
グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点)
専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
耐アルコール
関連キーワード