廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz)
照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
開口寸法(mm)600×550
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時)
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。
片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990)
開口部(mm)600×550
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り
照明庫内:蛍光灯(15W)×1本
排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz)
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
質量(kg)29.2(ファンユニット含む)
セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本
アズワン品番1-6144-11
1個
¥330,000
税込¥363,000
翌々日出荷
廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質本体・排気管/PP、扉/PVC
寸法(mm)700×530×900(990)
質量(kg)29.2
電源(V)AC100 50/60Hz
最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)
風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)
照明LED照明灯(7W)×1本
アズワン品番1-6144-21
開口部(mm)600×550
排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
1個
¥364,000
税込¥400,400
翌々日出荷
VOCフリー、低CODで環境負荷が低い洗浄剤です。
塗装やコーティング面を傷めずに床の洗浄、油汚れ落としが可能です。
汚れに応じて原液から30倍まで希釈して使用できるので経済的です。
成分ポリオキシエチレン 2-エチルヘキシルエーテル、炭酸水素ナトリウム、アルカリビルダー、特殊カルボン酸(キレート剤)、水
使用方法用途に応じ、原液~30倍に希釈
容量(kg)18
pH値12.8(アルカリ性)
アズワン品番4-4284-01
危険物の類別非危険物
1個
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
関連キーワード