商品豆知識
筐体が前製品より小型になり循環ポンプを従来品からさらにパワーアップしました。水を装置に通すだけで容易にナノバブル水を生成し、様々な洗浄効果の実験ができます。各種ガスを容易に溶解及びナノバブル封入し、実験レベルでナノバブル効果を試すことができます(※但し、可燃性及び毒性のある気体は不可)。N2ガスの封入ナノバブル水は、食品の酸化を抑制し鮮度を長持ちさせ、O2ガスの封入ナノバブル水は、魚貝類や植物の生育促進に効果があります。循環タンクを利用し、生成したナノバブル水を繰り返し装置に通すことで、バブル量を増やすことができます。
付属品循環タンク(300×200×200mm/ステンレスSUS304)、循環タンク接続用フレキシブルホース800mm(G1/2)×2本、循環タンク用ACアダプター(入力100~240V 50/60Hz)
材質(筐体)ステンレスSUS304
寸法(mm)220×200×300
サイズホース口:G1/2×2
電源AC100Vアダプター(入力100V~240V 50/60Hz)
外径×内径(Φmm)ガスイントレット:6×4
アズワン品番3-6508-11
採水量最大4L/回
1個
¥739,000
税込¥812,900
欠品中
関連キーワード