オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-462-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
滅菌可能なためクリーンルームや製薬工場等、クリーン環境で使用可能です。バンドを引っ張るだけで着用とフィット感の調整が可能です。オートクレーブを10回行っても、防曇・防傷加工は保ちます。
仕様メガネ使用可能
適合オートクレーブ利用可能回数:121℃・30分にて40回
材質フレーム/TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン
質量(g)128
規格本体/U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE、レンズ/2C-1.2 U 1 BT CE
加工防曇・防傷加工
サイズ(mm)(約)横幅170×高さ70
アズワン品番3-6382-12
1個
¥7,326
税込¥8,059
翌々日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
10日以内出荷
オートクレーブ対応可能なステンレス剪刃。
様々な用途でご活用いただけます。
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)250
アズワン品番0-5247-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥7,484
税込¥8,232
当日出荷
透明樹脂で計測目盛付きです。
オートクレーブ対応で再使用可能です。
POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上
材質ポリサルフォン樹脂
幅(mm)30
全長(mm)150
柄長さ(mm)120
アズワン品番7-1378-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
¥49,500
税込¥54,450
7日以内出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210
ブラシ長(mm)170
アズワン品番64-3951-05
ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
¥26,300
税込¥28,930
8日以内出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン
滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
1本毎に個別包装しています。
アズワン品番2-7620-01
材質ABS樹脂
寸法(mm)37×172(先端幅×長さ)
滅菌済γ線
対応オートクレーブ不可
1箱(500個)
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。
アズワン品番8-3822-05
1箱(50本)
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
関連キーワード