1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジ台とカウンターが一体となった、見た目もシンプルな大型レジカウンター。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。天板、台輪部分を同色に変更しました。
材質木製 プリント紙化粧貼り、天板:メラミン化粧板 質量(kg)60 耐荷重(kg/段)20 コンセント個数2口 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)500 天板厚さ(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)167.5×60×90 棚板厚さ(mm)25 内寸(cm)引き出しカウンター側:W53×D36×H8、引き出しレジ台側:W40×D36×H8、収納部分:カウンター側上:W56×D51.5×H40、収納部分:カウンター側下:W16.5×D51×H19、収納部分:レジ台側:W45×D51.5×H46、固定棚:W113.5×D51.5
1台
237,000 税込260,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)