材質硼珪酸ガラス-1
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
自在に角度を変える事ができる防塵スタンド
研磨時に飛散する研磨材を遮断
使用しない時は折りたたんで収納が可能
仕様●本体寸法:W160×D220mm●レンズ径:Φ120mm(約2倍)
アズワン品番67-8191-28
1個
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
自在に角度を変える事ができる防塵スタンド
研磨時に飛散する研磨材を遮断
使用しない時は折りたたんで収納が可能
仕様●本体寸法:W160×D220mm●レンズ径:Φ120mm(約2倍)●集塵自在ホース:1.5m
アズワン品番67-8191-29
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
関連キーワード