39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)ほか
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスポタイプの手付きカップです!。積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
1個ほか
84 税込92
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットです。
仕様クリーンカップ 材質半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(20本)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):50●入数:1個入●材質:PP●重量:30.0g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-24
1個
60 税込66
当日出荷

10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
材質PP 容量(mL)300 1目盛(mL)25 アズワン品番1-4620-33
1個
40 税込44
翌々日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。
仕様●一目盛(mL):10●入数:1個入●材質:PP●重量:14.3g●※重量は基準値であり、バラつきによる個体差があります。 アズワン品番1-4620-22
1個
28 税込31
当日出荷

実験や調剤など様々な用途で使える計量カップ
1袋(100個)
3,490 税込3,839
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)
1,540 税込1,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長いマウスピースで口に含みやすい形状です。 穴の大きさが異なる2つのマウスピースが付属しており、用途に応じて使い分けできます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ64×170 容量(mL)250 質量(g)約50
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
116 税込128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mL茶わん蒸しカップ
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ88×57●有効内寸(mm):Φ67×39●内容量(L):0.18 アズワン品番67-7314-08
1個
150 税込165
5日以内出荷

1袋(10個)
5,690 税込6,259
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
5,790 税込6,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

米国NIOSH(労働安全衛生研究所)認定のN95マスクです。
ひもタイプオーバーヘッドタイプ 材質本体/ポリエステル・PP、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/EVA(酢酸ビニル樹脂)、ゴムバンド/ポリエステル・スパンデックス 形状カップ式 ホワイト 入数(枚)20 アズワン品番7-7372-01
1箱(20枚)
3,218 税込3,540
翌々日出荷

両端内側に1/4-28UNFメス付きのカップリングで、外側に隔壁用M12×1.75オスネジ付きです。PPロックナット(RU4N635)と組み合わせて、穴径12~13mmで厚み13mmまでの隔壁に固定できます。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)14×22L ねじ規格1/4-28UNFメス - M12×1.75オス アズワン品番64-9347-27
1袋(10個)
8,390 税込9,229
5日以内出荷

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ175×95mm タイプイヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-12
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-14
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP 使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
1個
2,440 税込2,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-13
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-11
1個
3,700 税込4,070
当日出荷

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプインサート 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100グラムのデザートカップを20個収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):390×318×79●有効内寸(mm):355×283×66●内容量(L):7.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf) アズワン品番67-7239-21
1個
2,188 税込2,407
5日以内出荷

コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
1箱(100式)
7,570 税込8,327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

企業健診や人間ドック時に必要な用品をセットしました。
セット内容折りたたみ採尿カップ、PPスクリュースピッツ、記名シール、取扱説明書、チャック式袋(黄半透明) アズワン品番8-2371-02 松吉医科器械コード24-2223-00
1式(1000枚)
81,576 税込89,734
翌々日出荷

自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
1台
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL 材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE 有効ろ過面積(cm2)5.48 最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000 最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
1箱(24個)
31,800 税込34,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,530 税込3,883
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)