実験台、流し台等に容易に取り付けできます。
フットスイッチ(別売)を使えば一層便利に使用できます。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
機械式ブラシウォッシャーで手軽に汚れを落とします。
付属品ブラシ4種類、取付万力、カバー
寸法(mm)215×424×214
質量(kg)3.6
電源(V)AC100(50/60Hz)25W
内寸法(mm)(カバー間口)211×245×183
アズワン品番4-036-41
回転数制御方式アナログツマミ式
回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)
1組
¥74,400
税込¥81,840
翌々日出荷
仕様湾曲型タイプ、フックが回転
サイズW40cm×肩厚2.2cm
素材ポリプロピレン製
ベルトで口の広がりを調整できます。
雨よけのカバー付きです。
材質ナイロン100%(底部と取手一部に抗菌生地使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×180×310
アズワン品番0-6170-01
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌々日出荷
厚みのある高級綿生地を使用していますので丈夫です。サンホライズ加工(縮み防止加工)により、洗濯等による縮み防止を最小限に抑えます。
仕様サンホライズ加工(縮み防止加工)
素材綿100%ギャバジン織
洗濯方法洗濯可
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
ツマミを回して火花を出すタイプの点火器です。
火花が広がらないためのカバー付きです。
材質アルミニウム
質量(g)約60
サイズ(mm)160×50
アズワン品番4-4688-01
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
チェストとラックはデスクの下に収納できます。
デスク側板下部は床保護用のカバー付きです。
仕様組み立て式(要工具)
セット内容デスク×1台、チェスト×1台、ラック(棚板×1枚付き)×1台
材質化粧合板
質量(kg)デスク/約24.5、チェスト/約11.5、ラック/約8.5
サイズデスク/1200×600×705mm、チェスト/385×425×500mm、ラック/600×290×500mm
有効内寸(mm)デスク/約525×335×60(65)×2個(引出し)・約580(引出し下スペース高さ)、チェスト/約315×305×50×2個(引出し・小)・約315×305×150(215)(引出し・大)、ラック/約525×235×50(65)(引出し)・約555×275×330(オープン部)
キャスターΦ50mm(チェスト/5個付き(ストッパー2個)、ラック/4個付き(ストッパー無し))
アズワン品番8-3401-01
1台
¥51,480
税込¥56,628
5日以内出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
クミコンタイプのラックコンテナーです。
クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。
両短辺に持ち手カバー付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf)
アズワン品番67-7317-13
1個
¥4,950
税込¥5,445
5日以内出荷
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
ふわふわでおもわずほおずりして抱きつきたくなるような雲をイメージした抱き枕です。
側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、身体に優しくフィットし、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。
伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。
抱き枕本体もカバーも洗えますのでより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%
アズワン品番67-5722-01
1個
¥10,550
税込¥11,605
7日以内出荷
ふわふわでおもわずほおずりしたくなるような雲をイメージした枕です。
側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。
伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。
枕本体もカバーも洗濯機で洗えますので汚れやすい枕もより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%
アズワン品番67-5721-99
1個
¥6,490
税込¥7,139
7日以内出荷
徹底的に焼かずに蒸れ防止!。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子真夏の野外作業に!。ファンが蒸れや暑さを軽減してくれるファン付きのつば広帽子です。後ろと前にそれぞれカバーが付いているので前後左右すべての方向からの日差しを遮り 。つばについているファンが蒸れを防ぎます。目の周り以外はほぼ覆われるので顔が焼けるのを徹底的に防いでくれます。口元にもカバーがあるのでマスクなしでの野外の作業にも適しています。日焼けを徹底的に防ぎつつ快適に作業ができるファン付き帽子です。夏の日差しを徹底的に防ぐ真夏に野外で庭の手入れや運搬作業などを行うと。日差しをガンガンあびることになって大変です。熱中症になる危険性もあります。そこで両手がフリーになるつばの広い帽子がおすすめです。前にも後ろにもカバーが付いているので首の後ろも襟ぐりあたりもしっかり太陽光を防いでくれます。前のフェイスカバーは上半分がメッシュ素材で蒸れにくく。しかもつばにファンが付いているので 涼しく蒸れずに外で作業を行うことができます。ファン付きだから蒸れずに涼しい帽子を被っていると日差しは防げますが。どうしても蒸れてきてしまいます。そこでバッテリー付きのファンを取り付けました。顔に風が当たるので蒸れずに快適に作業を行うことができます。約1時間の充電で5時間ほど使用することができます。モバイルバッテリーを繋げば長時間ファンを動かすこともできます。組み合わせを変えればサンバイザーにもカバーは外すことができるので。シンプルな帽子として使うことができます。またトップ部分を外せばサンバイザーとして使えます。帽子のサイズはフリーサイズ面ファスナーで大きさを調整することができます。簡易マスク代わりに現在はマスク着用が推奨されています。でも真夏の野外でマスクしながら動くのはなかなか蒸れるし辛いのではないでしょうか。ファンハットはフェイスカバーが付いているので。 簡易的なマスクとしてのご使用もできます。※あくまでも簡易的なマスク代用品となります人が周囲にいる状態においてはマスクのご利用をおすすめします。
20型消火器用の保護カバーです把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます
透明なので、点検も楽です
赤地に白の「消火器」の文字がよく目立ちます
仕様●材質:ポリプロピレン
アズワン品番67-7376-61
1個
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
事故や災害等が発生した場合に、感染リスクを軽減するための防護セットです。フード付きカバーオールはSF生地を使用し、縫い合わせ部分にテープ止めを施すことで、よりバリア性を向上させています。備蓄用として長期保存ができます。
仕様1ケース(10セット入)
低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
不織布のシューズカバーに滑り止め機能として塩素化PE(ポリエチレン)のフィルム付きです。
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
種別25kGyγ線滅菌済
アズワン品番1-7705-33
1袋(50枚)
¥9,390
税込¥10,329
翌々日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質PC・ABS
電圧(V)35・50・100
入力電源AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番3-6653-01
タイマー機能0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
視界に雨が入りにくい布地タイプのつば付き(取り外し可能)、転倒時に後頭部をカバーする大型シェル
仕様●米国安全基準:CPSC●外寸:幅210×奥行295(ツバ含む)×高さ170mm●内寸:幅180×奥行220mm
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別本体
質量(kg)18.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~300
振幅(mm)20
温度調節範囲(℃)室温+5~60
外寸法(mm)360×435×320
アズワン品番4-525-01
タイマータイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転
温度安定度±0.3(at37℃)
撹拌方式旋回方式
温度調節精度(℃)0.1
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
汚れ防止用のビニールケース付きです。
種別カバー付き
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC
寸法(mm)730×515×1515
棚段数4段(水受け含む)
棚板間隔(mm)50ピッチで可変
アズワン品番4-595-01
棚板寸法(mm)700×450
総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
¥86,200
税込¥94,820
当日出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
アズワン品番4-6183-03
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥211,000
税込¥232,100
10日以内出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
アズワン品番1-4476-03
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥200,000
税込¥220,000
10日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~180
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)□200×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~95
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付
仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
種別温風ユニット付
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約25(棚板含む)
サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm
段数4段(水受け含む)
耐荷重(kg/段)約10
耐荷重(kg)約40
棚間隔(mm)50mmピッチで可変
アズワン品番4-595-02
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ
質量(kg)約1/6
外形寸法(mm)218(290)×282×124
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)Φ208×123
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)750
温度設定範囲(℃)室温+5~95
アズワン品番1-4595-32
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定
付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140
電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~+315
測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
応答時間0.5秒
距離係数D:S=8:1
検出素子サーモパイル
アズワン品番1-6078-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
疲れ知らずの超軽量で、作業がしやすいロングコードです。髪をいたわるマイナスイオン発生器付きです。風量2段、熱量2段独立スイッチ、冷風付きです。滑りにくいアンチスキッド。9mm厚の平行ノズル(P-3709L)。はずせる吸入口カバーでらくらくメンテナンス。
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6183-04
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥240,000
税込¥264,000
10日以内出荷
大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×500×604
質量(kg)16
耐荷重(kg)約30
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番1-4476-04
底面の幅(mm)665×420
1セット
¥231,000
税込¥254,100
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ