全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。こもる臭気や、犬・猫・カラス等によるゴミの散乱も防ぎます。床板と前面扉は取り外し可能で、お掃除も簡単。安全ストッパー、アジャスター付。
材質本体/アルミ製・アルマイト加工、コーナー部/アルミダイキャスト、ストッパー部/18-8ステンレス
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)
材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE
容量(mL)500
1目盛(mL)50
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム用のオプションです。カラムジャケット長さ300mm用。保護管付ガラスカラムには使用できません。
ガラスカラム用のオプションです。カラムジャケット長さ100mm用。保護管付ガラスカラムには使用できません。
ガラスカラム用標準パーツです。
仕様●内径3・5・8mm用●材質:ポリアセタール
アズワン品番65-6690-48
1個
¥10,400
税込¥11,440
10日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
関連キーワード
1
2
次へ