コーンに設置するだけで簡単に表示できます。
3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用しています
特許取得済
仕様●サイズ:W515×D300×H95●材質:本体/PP、発泡表示/高輝度反射シート
アズワン品番67-7380-95
1個
¥7,623
税込¥8,385
4日以内出荷
コーンに設置するだけで簡単に表示できます。
3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用しています
特許取得済
仕様●材質:本体/PP発泡、表示/高輝度反射シート
アズワン品番67-7380-93
1個
¥7,623
税込¥8,385
4日以内出荷
コーンに設置するだけで簡単に表示できます。
3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用しています
特許取得済
仕様●サイズ:W515×D300×H95●材質:本体/PP、発泡表示/高輝度反射シート
アズワン品番67-7380-94
1個
¥7,623
税込¥8,385
4日以内出荷
必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱です。
高輝度反射シートを使用しているため、高い安全性も実現しています。
仕様●サイズ:W80×D80×H870mm●材質:EVA
アズワン品番67-7380-69
1個
¥22,374
税込¥24,611
3日以内出荷
スイッチ切替により、下部点滅と点灯の切替付きです。
コーンに差し込んだまま、コーンバーの取付、取り外しが可能です。
夜間自動点滅装置付きです。
仕様●材質:PC/ABS
アズワン品番67-7380-67
1個
¥8,514
税込¥9,365
4日以内出荷
仕様●本体サイズ:412×280×88mm●本体材質:高密度ポリエチレン●本体重量:約0.4kg●表示サイズ:250×250mm●表示材質:PVCステッカー●付属品:ネジ2本●※コーン・ウエイトは別売
積水樹脂の車線分離標(ラバーポール)ポールコーンや道路鋲、縁石鋲の専用ボンドです。
主剤と硬化剤の2種類を1:1の比率で混ぜて用います。
2液性のタイプなので主剤(白色)と硬化剤(黒色)を1:1の割合で混ぜ合わせて使用してください。(白黒の筋がなくなりグレーの色になるまで良く混合してご利用ください)
硬化するまで、使用できる時間は気温25℃で約20分程度です。
仕様●材質:主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性脂肪族ポリアミン●用途:セキスイポールコーン・道路鋲・縁石鋲の接着●【注意】●※降雨、積雪時の施工は避けてください。●※5℃以下では硬化しません 硬化したように見えても強度不足となり危険ですので使用しないでください。●※施工は安全用具、交通整理員等を置いて安全を確保したうえで行ってください。●※鋲などの接合面は、粉塵、水気、油気を除去し、きれいに掃除してください。●※障害物がある場所や凹凸のある路面は避けてください、または不陸調整してください。●※なるべく平らな場所を選んで設置してください。
アズワン品番68-1348-23
1セット
¥7,190
税込¥7,909
13日以内出荷
仕様●サイズ:W380×D380×H700mm●材質:本体/ポリエチレン、反射部/高輝度再帰反射シート
アズワン品番67-7379-26
1個
¥3,564
税込¥3,920
4日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
関連キーワード