仕様上部外径/内径(mm):Φ20/Φ16
材質硼珪酸ガラス-1
上部内径(mm)Φ16.4
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
石油由来ではないタルクフィラーを46%、炭酸カルシウムを主成分とする貝殻粉末を10%配合した、環境配慮仕様のディスポトレーです。
材質PP(タルクフィラー46%・貝殻粉末10%配合)
ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。
耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000
色調灰色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状(缶入り)
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。
高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。
材質ジルコン
径(Φmm)0.3
硬度(HV)1100
化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%
密度(g/cm3)4.4
アズワン品番4-4730-01
1袋
¥6,420
税込¥7,062
6日以内出荷
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています。カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています。pHの維持と溶解性に優れています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
唾液に含まれるミネラル成分が歯を修復するという事実に着目し、WDS研究所によって開発されたミネラル歯みがきです。リン・カルシウム・マグネシウム・ケイ酸Naなどのミネラル成分をシリーズ最高濃度配合。健康な歯へと導きます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、歯を傷つけずにやさしく歯垢や汚れを除去します。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ラウリル硫酸Na(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、塩化Mg(増粘剤)、グリセロリン酸Na・グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、ケイ酸Na(pH調整剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-29
1個
¥23,998
税込¥26,398
4日以内出荷
歯の構成成分であるリンとカルシウム・マグネシウムを豊富に含んだジェルで歯でパックし、美しく健康的な歯に導きます。効果的に働くように、ミネラル成分とキシリトールを適した比率で配合しています。口腔内のバランスを正常化し健やかに保ちます。牛乳由来成分が含まれていないため、牛乳アレルギーの方にもお使いいただけます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシエチルセルロース(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、塩化Mg(可溶化剤)、ヒドロキシプロピルグアーガム (増粘剤)、香料
内容量(g)45
アズワン品番68-5390-31
1個
¥91,698
税込¥100,868
4日以内出荷
フッ素不使用なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。シリーズ最高濃度のキシリトール(甘味剤)が虫歯を予防します。歯の成長に必要なミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合。丈夫で健康な歯に育てるのを助けます。天然由来の清掃剤がやわらかい乳歯や生えたての永久歯と歯ぐきを傷つけずに汚れを落とします。デザート感覚で食後の歯みがきの習慣づけに。みんな大好きベリースムージー香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤) 、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、プロピルパラベン(防腐剤)
内容量(g)45
アズワン品番68-5390-40
1個
¥35,998
税込¥39,598
4日以内出荷
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。
仕様密度(cm):4.0g/3
材質ジルコニア
硬さ(Hv)900
化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
内容量(kg)1
泡の膜で排せつ物のニオイを遮断し、ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。通常の水洗式トイレにも使用できます。
主成分ホタテ貝カルシウム水溶液・水軟化剤・界面活性剤・天然香料・泡調整剤
効果その他
主成分界面活性剤・ホタテ貝焼成カルシウム・水軟化剤・天然香料・水
アズワン品番8-6868-11
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌々日出荷
『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na
タイプSタイプ
内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2
商品番号XST7901
コード7-1452-0201
アズワン品番62-6648-10
1ケース(30セット)
¥32,400
税込¥34,992
8日以内出荷
コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。
ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。
大容量タイプの除湿剤です。
成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤
寸法(mm)180×800×40
吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
効果その他
主成分界面活性剤・ホタテ貝焼成カルシウム・水軟化剤・天然香料・水
アズワン品番8-6868-02
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
便の色や形をチェックしやすい無色透明タイプです。
ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。
通常の水洗式トイレにも使用できます。
種別ブルー
色ブルー
主成分ホタテ貝カルシウム水溶液・界面活性剤・天然香料
アズワン品番8-6355-01
使用可能回数約50回分
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
仕様●脱水処理剤●材質:カルシウム系無機塩・ナトリウム系無機塩●重量:215g/袋●入数:1箱(20パック入)
アズワン品番7-8009-02
1箱(20パック)
¥9,990
税込¥10,989
8日以内出荷
便の色や形をチェックしやすい無色透明タイプです。
ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。
通常の水洗式トイレにも使用できます。
種別ブルー
色ブルー
主成分ホタテ貝カルシウム水溶液・界面活性剤・天然香料
アズワン品番8-6355-11
使用可能回数約50回分
1袋
¥879
税込¥967
翌々日出荷
生乾き臭の原因菌を防ぐことで、室内干しもスッキリ。
洗濯物と一緒に入れていつも通り洗うだけでOK。
ホタテタブレットのアルカリパワーで細菌にアタック。
非塩素系だからニオイがきつくない。
仕様●原材料:ホタテ貝殻焼成カルシウム●材質:不織布/ポリエステル不織布、ネット/ポリエステル●商品サイズ(約):9.5×9.5×1cm●重量(約):51g●セット内容:ホタテタブレット50g×2包、専用ネット1枚●※専用ネット内に1包セット済み
アズワン品番67-9286-76
1袋(2包)
¥1,270
税込¥1,397
7日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
関連キーワード