鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)410×130×360
採水量約10~15L/hr
採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番1-5733-01
耐圧(MPa)0.5
使用水温(℃)2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。
強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂
内径(Φmm)28
使用温度(℃)5~38
唾液に含まれるミネラル成分が歯を修復するという事実に着目し、WDS研究所によって開発されたミネラル歯みがきです。リン・カルシウム・マグネシウム・ケイ酸Naなどのミネラル成分をシリーズ最高濃度配合。健康な歯へと導きます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、歯を傷つけずにやさしく歯垢や汚れを除去します。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ラウリル硫酸Na(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、塩化Mg(増粘剤)、グリセロリン酸Na・グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、ケイ酸Na(pH調整剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-29
1個
¥23,998
税込¥26,398
4日以内出荷
関連キーワード