132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-79
1台
30,600 税込33,660
30日以内出荷

異物の溶出が非常に少ない設計です。 高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター・コア/PP 内径(Φmm)28 外径(Φmm)61 最高使用温度(℃)80 許容差圧(bar)(推奨)1
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-83
1台
43,100 税込47,410
当日出荷

高密度ポリエチレン製ですので、破損の心配がありません
種別PP手付ビーカー Ralic
1個
233 税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 タイプ3人用
1台
38,900 税込42,790
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー専用ホース。 コンプレッサー用の専用ホースで、安定した空気供給が可能です。 カールホース仕様。
1個
3,010 税込3,311
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています。
材質インク/油性 インク色
1袋(4本)
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-91
1台
58,800 税込64,680
14日以内出荷

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
264 税込290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS S級相当の樹脂先芯を使用しています。2cm厚のEVAソールはクッションがよく衝撃を和らげます。踵の樹脂スタビライザーが踵のブレを軽減します。
材質ライニング:ポリエステル、底:EVA+合成ゴム 形状ローカット 規格JIS S級相当 材質(アッパー)ポリエステル+PUスエード 機能クッション性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
4,380 税込4,818
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-84
1台
56,200 税込61,820
23日以内出荷

直線性の高いカーボンナノチューブです。高密度に一方向配向しています。結合剤不使用です。
1枚
18,900 税込20,790
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。 アズワン品番65-8273-90
1セット
83,100 税込91,410
5日以内出荷

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカーシリーズに対応した専用ステイプルです。使用用途や対象物の厚み、タッカー本体に応じて選べる専用ステイプルです。
1箱(1000本)
239 税込263
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):32.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-85
1台
40,900 税込44,990
32日以内出荷

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:455×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:392×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:411×1645●材質:スチール●重量(kg):21.6●色:ホワイトグレー●生産国:日本 アズワン品番65-9622-75
1台
23,700 税込26,070
30日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
1台
46,400 税込51,040
16日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:608×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):30.9●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-80
1台
37,100 税込40,810
16日以内出荷


ヘルメット取り付け型の防災面です、耐衝撃性に優れ、割れにくいです難燃素材を採用していますので、燃えにくく、比較的熱にも強いです
仕様●材質:ポリカーボネート
1個
15,444 税込16,988
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。
厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 耐熱温度(℃)120
1袋(20巻)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(10枚)
2,090 税込2,299
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリーサイズのカード立て。カードやポップを溝に差し込むだけで簡単にセッティングできます
1セット(10個)ほか
909 税込1,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:316×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):21.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9623-01
1台
26,800 税込29,480
16日以内出荷

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
27,900 税込30,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~150 外寸法(mm)150×190×207 安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
1個
3,210 税込3,531
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×385●付属品:名指し枠、タオル掛け●扉寸法(W×H)mm:272×410●材質:スチール●重量(kg):51.1●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
1台
68,200 税込75,020
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるスチール製。さりげなくポップを引き立てます。※使用例のポップなどは販売していません。
1セット(10個)
3,290 税込3,619
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,100 税込25,410
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)