5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
4日以内出荷

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-22
1台
225,000 税込247,500
当日出荷

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-21
1台
207,000 税込227,700
当日出荷