「ガス流量計」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/8
精度±5%
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
ガスパージユニット、デシケーター、グローブボックスなどに取り付けられる流量計です。
仕様10L/min
アズワン品番1-5216-01
1個
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚
付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター無し
内寸法(mm)560×483×986
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
内寸法(mm)560×483×731
棚板間隔(mm)40
外寸法(mm)574×517×765
質量(kg)18
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6182-02
扉幅(mm)494×665
1セット
¥111,500
税込¥122,650
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番4-6182-01
扉幅(mm)494×665
1台
¥86,900
税込¥95,590
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番4-6182-03
扉幅(mm)494×665
1セット
¥181,000
税込¥199,100
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番1-9034-05
扉幅(mm)494×665
1セット
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番1-9034-06
扉幅(mm)494×665
1セット
¥186,500
税込¥205,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番4-6182-04
扉幅(mm)494×665
1セット
¥206,500
税込¥227,150
10日以内出荷
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
関連キーワード