「ガス管 プラグ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)
コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)
温度センサーK熱電対
温度制御方式PID制御/SSR出力
温度設定範囲(℃)1~10
口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)
許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
関連キーワード