ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
内寸法(mm)560×483×731
棚板間隔(mm)40
外寸法(mm)574×517×765
質量(kg)18
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
帯電防止性能に優れたガス置換型です。
CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
材質(棚板)ステンレス(SUS304)
棚ピッチ(mm)72
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター有り
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
材質スチール鋼板
荷姿完成品
棚板耐荷重(kg)30kg/枚
塗装メラミン焼付け塗装
不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター有り
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。
扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚
付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター無し
内寸法(mm)560×483×986
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
扉部は気密性に優れています。
ガス置換対応・各室独立タイプ(4室)で、1つの扉を開けても他室の環境を損ねる事はありません。
各種アクセサリー(別売)のため、標準で各室4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。
仕様ステンレス棚、独立4室
付属品棚板×8枚、シリカゲル皿×4枚
質量(kg)70
材質(本体)PMMA(アクリル)
キャスターストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン製
取付ねじ(バルブ)Rc1/4×各室4個
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65
棚板耐荷重(kg)約20/枚
材質(棚板)ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×517×1765
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×736×4室
アズワン品番1-5213-04
棚板寸法(mm)490×460
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。
湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。
各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重
キャスターストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン製
取付ねじ(バルブ)Rc1/4
キャスター径(Φmm)65
材質(枠)アルミサッシ
流量計(L/min)10
バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
材質(枠)アルミニウム
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚
材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)40
棚板寸法(mm)490×460
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
キャスター有り
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付)
棚板耐荷重(kg)10kg/枚
材質(棚板)強化プラスチック
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)約10/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく、使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)約20/枚
1個
¥1,802
税込¥1,982
10日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm
アズワン品番2-4920-09
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)494×665
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番4-6182-01
扉幅(mm)494×665
1台
¥86,900
税込¥95,590
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番4-6182-02
扉幅(mm)494×665
1セット
¥111,500
税込¥122,650
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番4-6182-03
扉幅(mm)494×665
1セット
¥181,000
税込¥199,100
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
アズワン品番1-9034-05
扉幅(mm)494×665
1セット
¥161,000
税込¥177,100
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番1-9034-06
扉幅(mm)494×665
1セット
¥186,500
税込¥205,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ
付属品グローブボックス用手袋大×1双
材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム
寸法(mm)745×460×594
質量(kg)13.5
コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)
アズワン品番4-6182-04
扉幅(mm)494×665
1セット
¥206,500
税込¥227,150
10日以内出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
関連キーワード