37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1本
2,673 税込2,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
6,603 税込7,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13 上部内径(mm)16 下部内径(Φmm)10
1セット(8個)
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製) 仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm 本体寸法(mm)Φ150×153~263 アズワン品番5-5705-01
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

片側が平らで垂直になっているため他器具の受け口に合いやすく、粉末や液体を入れるのに適しています。
材質硼珪酸ガラス-1
1個
10,890 税込11,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス 耐熱温度(℃)400
1箱(5個)ほか
19,700 税込21,670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,098 税込14,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
6,732 税込7,405
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
46,900 税込51,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
7,590 税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス タイプガラスコック
1個
8,190 税込9,009
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,090 税込7,799
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラス タイプガラスコック
1個
8,690 税込9,559
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンPTFE目皿
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
769 税込846
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト 摺合せ7/10 孔径(Φμm)約10
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-4322-01 仕様300mm 材質硼珪酸ガラス-1 外径(Φmm)35 筒長(mm)300 アダプタサイズΦ20×70mm 脚(mm)Φ12×110 ゴム止め(mm)8
1個
16,236 税込17,860
7日以内出荷

アズワン濾過セット
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3697-01
1セット
32,300 税込35,530
当日出荷

素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5
1セット(5枚)ほか
5,990 税込6,589
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
242,000 税込266,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699 アズワン品番67-4862-88
1個
6,590 税込7,249
23日以内出荷