33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ) 厚さ(mm)3 透明 耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000 密度2.2 軟化点(℃)1720
1個
8,390 税込9,229
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)3 形状円筒丸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm)3 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃)常用/750、最高/800 密度2.2
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/PP、キャップ/LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1パック(5袋×10本)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンA-PAP Pen
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
1本
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
1箱(100個)
54,450 税込59,895
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.4 長さ(m)30 最高使用温度(℃)1000
1個
59,400 税込65,340
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)10 1目盛(mL)0.1 全高(mm)180 外径(Φmm)13.1 アズワン品番6-237-02-24 体積許容誤差(mL)±0.05 校正証明書JCSS校正
1個
13,350 税込14,685
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)2000 1目盛(mL)20 全高(mm)480 外径(Φmm)90 アズワン品番6-238-04-24 体積許容誤差(mL)±6.0 校正証明書JCSS校正
1個
31,000 税込34,100
26日以内出荷

液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。 注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,450 税込14,795
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
翌々日出荷

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)
116,000 税込127,600
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
97,400 税込107,140
32日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
181,000 税込199,100
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25枚)
145,250 税込159,775
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(25枚)
120,000 税込132,000
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)