55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm)1±0.2 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm)5 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃)常用/750、最高/800 密度2.2
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R) 公差外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃)230 最高使用温度(℃)490 端面加工面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1枚
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm)3 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃)常用/750、最高/800 密度2.2
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,240 税込2,464
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質ホウケイ酸 厚さ(mm)15 透明 耐熱温度(℃)常用/450、最高/500 密度2.2 軟化点(℃)820
1個
10,300 税込11,330
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ) 厚さ(mm)5 透明 耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000 密度2.2 軟化点(℃)1720
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質ホウケイ酸 厚さ(mm)5 透明 耐熱温度(℃)常用/450、最高/500 密度2.2 軟化点(℃)820
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ) 厚さ(mm)3 透明 耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000 密度2.2 軟化点(℃)1720
1個
8,390 税込9,229
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンガラス板
材質ホウケイ酸 厚さ(mm)10 透明 耐熱温度(℃)常用/450、最高/500 密度2.2 軟化点(℃)820
1個
8,590 税込9,449
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンガラス板
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ) 厚さ(mm)10 透明 耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000 密度2.2 軟化点(℃)1720
1個
12,300 税込13,530
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,440 税込2,684
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
1枚
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1枚
13,700 税込15,070
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
85,900 税込94,490
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
75,900 税込83,490
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
特価
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1枚
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

Crのミラーコートで、パターニング用途等で使用可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプクロム蒸着 膜厚1000Å
1箱(20枚)ほか
31,900 税込35,090
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプアルミ蒸着 波長(nm)(対応)400~700、900~1200 反射率(%)≧平均85
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単層誘電体膜です。
材質(基板)ソーダガラス 厚さ(mm)0.7 タイプ片面ARマルチコート 波長(nm)(対応)400~900 反射率(%)≦平均1
1箱(20枚)ほか
23,900 税込26,290
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基布がガラス繊維のため防炎シートより安全です。
仕様片面PVCコーティング、日本防炎協会「工事シート」防炎性能試験適合 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.21 長さ(m)50 難燃性JIS A1323 C種合格 アズワン品番3-1911-01
1個
48,411 税込53,252
5日以内出荷

窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
仕様耐熱衝撃性:>1000℃ 寸法(mm)30×30 熱伝導率(W/mk)35 純度(%)BN>99 曲げ強度(MPa)23
1個
19,500 税込21,450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
10,480 税込11,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):45●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-25
1本
60,700 税込66,770
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):17●肉厚(mm):1●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-20
1本
10,900 税込11,990
24日以内出荷


仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):50●肉厚(mm):3●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-26
1本
115,000 税込126,500
33日以内出荷

仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):34●肉厚(mm):2●材質:石英ガラス●端面:切放し アズワン品番65-8741-22
1本
38,300 税込42,130
24日以内出荷