24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1本
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99 税込109
翌々日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%) 液性無リン・アルカリ性 洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
1個
4,710 税込5,181
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。
種別DC1号カート(吊り下げ片面天板) アズワン品番3-486-01
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。 ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
1個ほか
8,910 税込9,801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス器具等の洗浄後、そのまま移動し乾燥・保管できるカートです。カートは折りたたみ式のため、収納時にスペースを取りません。1Lまでのメスシリンダーが収容できます。A30・DCBを追加すると乾燥能力が倍増します。
種別DC2号カート(吊り下げ片面天板×2個) アズワン品番3-486-02
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)460 毛丈(mm)90 直径(Φmm)90 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛5号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-09 全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
1本
891 税込980
欠品中

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)310 毛丈(mm)60 直径(Φmm)50 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛1号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-07 全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
1本
515 税込567
当日出荷

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)300 サイズ両毛1号 直径(Φmm)50 毛丈(mm)60 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-17 適合器具瓶洗用
1本
604 税込664
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)515 毛丈(mm)100 直径(Φmm)100 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛10号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-10 全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
1本
950 税込1,045
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 毛材ナイロン 全長(mm)340 毛丈(mm)75 直径(Φmm)75 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ瓶洗用 両毛2号 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-08 全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
1本
723 税込795
当日出荷