こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ビーカーの外側に当てると中の回転子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
厚さ(mm)12
アズワン品番7-227-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力約0.4Kガウス
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)
仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
モーターDCブラシモーター(交換可)
材質(天板)SUS304
マグネットネオジム磁石(0.41T)
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
材質(天板)SUS304
校正証明書点検・検査書
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
温度設定範囲(℃)室温+5~120
モード設定温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)
電源AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)
消費電力(W)350
天板寸法(mm)220×100
間隔(mm)縦46/横37(ポジション)
寸法(mm)222×147×113
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4~10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-2954-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥93,400
税込¥102,740
15日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。多検体の同時・同条件処理に適しています。
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84
付属品専用ACアダプタ
適合撹拌子長さ(mm)/4~10
電源(V)AC100~240、50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
モーターDCモーター
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番1-2954-01
マグネットネオジ磁石
1台
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
関連キーワード