上部が六角形のため転がりにくい仕様です。
材質硼珪酸ガラス3.3
材質PE(ポリエチレン)
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)約70
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
材質硼珪酸ガラス
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
材質硼珪酸ガラス-1
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
小容量を扱うときのフラスコです。
ガラス共栓付きです。
仕様NSテーパーサイズ:7/16
材質DURAN(R)製硼珪酸ガラス
小容量を扱う時のフラスコです。ガラス共栓付きです。
仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●NSテーパーサイズ:7/16●ISO1042適合●クラスA
校正証明書一般校正(英語)
小容量を扱う時のフラスコです。ガラス共栓付きです。
仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●NSテーパーサイズ:7/16●ISO1042適合●クラスA
校正証明書一般校正(中国語)
小容量を扱う時のフラスコです。ガラス共栓付きです。
仕様材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス)●NSテーパーサイズ:7/16●ISO1042適合●クラスA
校正証明書一般校正
精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正(中国語)
精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正(英語)
精度を保証するドイツのDE-Mマーク付きです。ガラス共栓付きです。
校正証明書一般校正
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
食材が滑らないように刃の内側に細かいギザ刃が付いています。瓶や缶のフタ開けや栓抜きとしても使用可能です。
仕様取り外し不可
材質ステンレス
全長(mm)207
アズワン品番2-8388-11
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13
上部内径(mm)16
下部内径(Φmm)10
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
ガラスカラム用のオプションです。可動栓において、消耗する部分はシールの役目をするOリング(バイトン(R))です。また、フィルターも長期使用していますと交換が必要となります。このセットは、これらを同時に交換することができます。
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部ストレート
アズワン品番2-8099-03
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
一式揃っているので、便利です。
専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ
材質硼珪酸ガラス
アズワン品番4-3697-01
1セット
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
色茶
校正証明書JCSS校正
材質硼珪酸ガラス-1
色白
タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)
校正証明書JCSS校正
気体の採取実験などにおすすめ
通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
仕様●材質:耐熱ガラス●大きさ(mm):12(外径)×10(内径)×75●適合ゴム栓:黒ゴム栓(No.0C)●入数:10本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-87
1セット
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
仕様クラスA
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)
規格ISO1042適合
関連キーワード
1
2
次へ