カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • Drummond Scientific Company(15)
  • マルエム[理化学・容器](12)
  • ケニス(9)
  • ナリカ(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 三商(7)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • 高井電機(3)
  • TOHO(トーホー)(2)
  • PYREX(パイレックス)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 東亜計器(2)
  • エルマ(2)
  • 日本マイクロ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス毛細管」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMマイスターヘマトクリット毛細管 アズワンEMマイスターヘマトクリット毛細管アズワン
4,840税込5,324
1箱(1000本)
当日出荷
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
エンドトゥーエンドチップ アズワンエンドトゥーエンドチップアズワン
1,690税込1,859
1個(100本)ほか
12日以内出荷
毛細管の端から端まで満たすことで簡単かつ正確な適量ができます。容器上部の色はISO1769に基づいてカラーリングしています。
規格ISO7550適合
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワンTLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズアズワン
5,148税込5,663
1箱
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
EMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズ アズワンEMマイスターミニキャップス(R) 9000シリーズアズワン
1,990税込2,189
1個(100本)
当日出荷から12日以内出荷
毛細管現象により吸引し、実験者が変わっても誤差は生じません(目盛りは付いていません)。
仕様バラつき:≦1.0%精度(%)(容量)≦0.5
プラスチック製エンドトゥエンド毛細管 プレイン アズワンプラスチック製エンドトゥエンド毛細管 プレインアズワン
1,740税込1,914
1ケース(100本)
当日出荷
毛細管の端から端を満たすことで簡単に適量ができます。弾力性の高いPVC製のため、ガラス製毛細管で心配される破損による感染事故を防止可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
石英管 アズワン石英管アズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
石英棒 アズワン石英棒アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
石英管 アズワン石英管アズワン
3,168税込3,485
1個
当日出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
石英管 アズワン石英管アズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質石英ガラス長さ(m)1
比色管 アズワン比色管アズワン
1,851税込2,036
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-11目盛(mL)5
肉厚石英管A アズワン肉厚石英管Aアズワン
3,598税込3,958特価
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
仕様直口タイプ材質石英ガラス
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型アズワン(1件のレビュー)
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワンケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型アズワン
5,690税込6,259
1本
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
449税込494
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ可能です。
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
4,090税込4,499
1個
当日出荷
仕様直口タイプ材質石英ガラス
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
4,090税込4,499
1本
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
テストチューブ(硼珪酸ガラス) アズワンテストチューブ(硼珪酸ガラス)アズワン
7,670税込8,437
1ケース(250本×4箱)
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス
石英棒 アズワン石英棒アズワン
3,230税込3,553
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
肉厚石英管B アズワン肉厚石英管Bアズワン
4,600税込5,060
1本(1000mm)
7日以内出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
ガラス棒 アズワンガラス棒アズワン
4,030税込4,433
1個
10日以内出荷
ガラス管 中肉管A LMED アズワンガラス管 中肉管A LMEDアズワン
4,670税込5,137
1箱(5本)
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)内径(Φmm)11.8肉厚(mm)1.6外径(Φmm)15アズワン品番3-1595-12
ガラス棒 Φ25 アズワンガラス棒 Φ25アズワン
9,200税込10,120
1本
28日以内出荷
仕様型番(外径mm):Φ25材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)アズワン品番3-1598-32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら