材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。分注器を使用すれば、定量(8L/min)の液体窒素を簡単に分注できます。
材質ガラス製
材質(毛)PA(ナイロン)
適合器具瓶
1個
¥6,690
税込¥7,359
91日以内出荷
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)300
サイズ両毛1号
直径(Φmm)50
毛丈(mm)60
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-17
適合器具瓶洗用
1本
¥604
税込¥664
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)310
毛丈(mm)60
直径(Φmm)50
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛1号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-07
全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
1本
¥515
税込¥567
当日出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)515
毛丈(mm)100
直径(Φmm)100
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛10号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-10
全長×直径×毛長(mm)515×Φ100×100
1本
¥950
税込¥1,045
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)460
毛丈(mm)90
直径(Φmm)90
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛5号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-09
全長×直径×毛長(mm)460×Φ90×90
1本
¥891
税込¥980
欠品中
ISO3507に準拠しています。
校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス
温度(℃)(目盛単位)0.5
温度測定範囲(℃)10~40
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具瓶
毛材ナイロン
全長(mm)340
毛丈(mm)75
直径(Φmm)75
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ瓶洗用 両毛2号
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-08
全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
1本
¥723
税込¥795
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具瓶
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具瓶
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部バルブ
アズワン品番2-8099-04
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
10日以内出荷
注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)
材質(毛)ナイロン
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部ストレート
アズワン品番2-8099-03
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
クランク回転タイプの洗浄ブラシです。
ボトル、瓶の洗浄に効果的です。
材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)
毛材ナイロン・針金
規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
寸法(mm)本体/240×250×160
アズワン品番4-6373-01
ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット
アズワン品番2-3757-01
1個
¥642,000
税込¥706,200
4日以内出荷
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ