溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス
寸法(mm)25×75
タイプ縁研磨
厚さ(mm)0.7
比重2.52
屈折率nd=1.51633、ne=1.518251
徐冷点(℃)547
歪点(℃)511
比重2.52
屈折率nd=1.51633、ne=1.518251
徐冷点(℃)547
歪点(℃)511
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。
物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。
研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス
比重2.5
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。
研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。
質量(kg)7
ノズル内径(Φmm)2.6
使用圧力(MPa)0.29~0.69(推奨)
電源(V)AC100(50/60Hz)30W
外寸(mm)360×380×350
付属品循環用研磨材(荒・細)、フットスイッチ、集塵布フィルター(ゴム栓付き)、覗窓防護シート、配管用具一式、減圧コック
タイプ循環式
径(Φmm)0.100~0.400(推奨研磨材)
アズワン品番2-9417-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00306K00005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥167,000
税込¥183,700
3日以内出荷
ダイヤモンド入りのヤスリでヘラ型になっているので、磨きにくい角、隙間、溝の研磨に適しています。
両面タイプでそれぞれ#140相当、#400相当の粒度になっており、1本で二役をこなせます。
用途ガラス、セラミック、磁器タイル等の研磨
材質ヤスリ部/導電性繊維・人造ダイヤモンド、柄部/PP
粒度#140及び#400相当
タイプヘラ型両面
特に硬い物の研磨、仕上げに使えるダイヤモンドヤスリ。
しっかり研磨出来るダイヤモンド粒子をニッケル電着しました。
合金、鋼、セラミック、ガラス等の通常のヤスリでは困難な物にも使用出来ます。
仕様●全長:142mm●仕様:ダイヤモンド粒子#400●重量:90g●材質:炭素工具鋼(ダイヤモンド粒子)
アズワン品番68-4100-27
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
柔軟性に富んだ弾力刃が加工物の形状に合わせて曲がります。
しっかり研磨出来るダイヤモンド粒子をニッケル電着しました。
しなやかで柔軟性の高い弾力刃が合金、鋼、セラミック、ガラス等の通常のヤスリでは困難な物にも使用出来ます。
仕様●全長:130mm●仕様:ダイヤモンド粒子#300/500●重量:19g●材質:スプリング鋼(ダイヤモンド粒子)
アズワン品番68-4100-28
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
「スペシャルティコーヒーをもっと愉しんでほしい。」という思いから生まれた、抽出効率を高める工夫が随所に施された画期的なドリッパーです。専用の抽出レシピ(とっても簡単!)なら、通常一杯10g 前後とされるコーヒー粉量を、6g 前後でも美味しく淹れることができます(※メーカー比較)。
仕様●外形寸法:約W152×D127×H112mm●ドリッパー:18-8 ステンレス製/電解研磨仕上げ(日本製)●ガラスカバー:耐熱ガラス/耐熱温度差120℃(中国製)●ドリッパー受け:ブナ材/ウレタン塗装(日本製)
アズワン品番65-9133-64
1個
¥7,990
税込¥8,789
10日以内出荷
「スペシャルティコーヒーをもっと愉しんでほしい。」という思いから生まれた、抽出効率を高める工夫が随所に施された画期的なドリッパーです。専用の抽出レシピ(とっても簡単!)なら、通常一杯10g 前後とされるコーヒー粉量を、6g 前後でも美味しく淹れることができます(※メーカー比較)。
仕様●外形寸法:約W131×D117×H97mm●ドリッパー:18-8 ステンレス製/電解研磨仕上げ(日本製)●ガラスカバー:耐熱ガラス/耐熱温度差120℃(中国製)●ドリッパー受け:ブナ材/ウレタン塗装(日本製)
アズワン品番65-9133-63
1個
¥7,490
税込¥8,239
10日以内出荷
ステンレス製のドリッパーは、バートドリッパーと共通です。より気軽に使えるように耐熱ガラス製のカラフェとセットにしました。
関連キーワード