耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
こんなお得な商品も!
スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クリーンルーム用ガラスボトル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8
内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6714●原産国:日本
アズワン品番67-6828-79
1本
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本
アズワン品番67-6828-58
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):10●体積許容誤差:±0.1●目盛(mL):0.1●色:透明●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.1●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6709●原産国:日本
アズワン品番67-6828-83
1本
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):10●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):440●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●玉管部外径(mm):14.9●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6753
アズワン品番67-6828-96
1本
¥769
税込¥846
5日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
カラムエンドとガラス管のシール面を片締めすることなく締める工具です。特に内径30mm以上の、手では締めにくいサイズに有効です。
関連キーワード
1
2
次へ