11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
60,200 税込66,220
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滝のように光が流れる、華やかなドレープライト。 バレンタインまで使える!ピンクとホワイトのLEDを使い、ハートのトップモチーフを使ったドレープライトです。 選べる点滅10パターン!選べる点滅10パターン!スピード調整もできます。
仕様●セット内容:LED(長さ5m)/1本×8本、ハート×1●素材:ポリスチレン・スチール・塩化ビニル●サイズ:ハート/幅40×奥行4×高さ32cm、ドレープ/長さ5m、コード/6m●重量:約4kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:15W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8940-92
1個
52,600 税込57,860
欠品中

1袋
10,989 税込12,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋
12,029 税込13,232
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。 ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
1個ほか
8,910 税込9,801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一度吸水した水はたれてきません。 傷つきやすい物の表面も安心してご使用できます。 洗車後の拭取りに、ガラス、壁の結露、床にこぼれた飲み物等の拭取りに適しています。 カビの原因水滴を吸いとり、カビ対策にも。 驚きの吸水パワーで水戻りもスピーディ。絞れば元通り。 窓の結露や車の洗浄後の拭きとり、浴室や洗面台などの水滴にも。 分解性が高いPVA使用。
仕様●材質:PVA、メチルイソシアゾリノン系防腐剤●商品サイズ(約):20×25×0.3cm●耐熱温度:70℃ アズワン品番67-5282-19 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
990 税込1,089
10日以内出荷

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687 アズワン品番67-4862-76
1個
51,400 税込56,540
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686 アズワン品番67-4862-75
1個
49,900 税込54,890
欠品中

フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)●:10●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:25●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002688 アズワン品番67-4862-77
1個
58,400 税込64,240
欠品中