240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01 セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g)120 外径(Φmm)ホースニップル:9 使用流体空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4] 外寸法(mm)170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷


軸長300mmの自在に曲がるノズル付ダスターガンです。 ダスト方向をどの角度にも対応出来ます。 レバー式トリガー、プラグ付仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/特殊樹脂・アルミ、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-83
1個
2,320 税込2,552
8日以内出荷

高圧コンプレッサー対応のプラグを装着したレバー式トリガーのダスターガンです。 2.3Mpaの高圧が使用出来ます。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:2.3Mpa●常用圧力:2.0Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-69
1個
2,490 税込2,739
8日以内出荷

手元で圧力を調整出来るので作業効率が向上します。 スプレーガンに取り付ける事で、手元で圧力を調整出来るようになります。 作業に合わせた圧力にすぐに変更出来るので作業効率や塗装の仕上がりが向上します。
仕様●圧力調整範囲:0.05~0.80MPa●最高使用圧力:0.9MPa●材質:本体/アルミダイキャスト、ネジ、ゲージ/スチール、ダイヤル/ポリエステル アズワン品番68-4101-23
1個
1,990 税込2,189
8日以内出荷

標準的なノズル付のダスターガンです。 レバー式トリガー、作業環境に合わせ上下2ヶ所のいずれかでエアーの接続が可能です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-81
1個
2,190 税込2,409
8日以内出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷


帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガンです。
仕様●重量(約):210g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-61
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。 超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。 胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム アズワン品番68-4103-78
1個
869 税込956
8日以内出荷

ノズル先端部の調整で出力風量を増減出来るダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ付仕様です。
仕様●重量(約):195g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-05
1個
1,530 税込1,683
8日以内出荷

レバー式トリガーの握り加減により、強弱の2パターンで流量調整が出来るバルブ構造です。
仕様●重量(約):228g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-48
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリング式ダスターガンに多用途で使用出来る3本のノズル付けたセット。 カップリング式ダスターガンに標準型ノズル、樹脂製ロングノズル、風量増量ノズルの3本をセット。 このセットで多種多様な作業にお使い頂けます。
仕様●重量(約):340g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用使用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4103-72
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

標準的なノズル付のダスターガンです。 レバー式トリガー、プラグ仕様。
仕様●重量(約):220g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル・プラグ/真鍮、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-82
1個
2,060 税込2,266
8日以内出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的なノズル付のダスターガン。 レバー式トリガー、プラグ付仕様。 表面は明るく良く目立つブルーカラー仕上げ。
仕様●重量(約):190g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/スチール、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4102-50
1個
1,270 税込1,397
8日以内出荷


狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。 ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。 超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01 仕様ロングノズル付エアガンセット セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個 材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP) 全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140 材質(本体)ABS樹脂 ろ過精度(μm)0.01 吐出口径(Φmm)2×1穴 接続M14 P=1.0メスネジ
1式
18,380 税込20,218
欠品中





カップリング式ダスターガンのアルミダイキャスト製。
仕様●重量(約):240g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用使用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:カップリング/真鍮・スチール・クロムメッキ、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-15
1個
2,300 税込2,530
8日以内出荷

1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

風量調整機能付きの小型増風エアーダスターガン。 風量を約2倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):230g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-21
1個
3,030 税込3,333
8日以内出荷

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷

1個
20,300 税込22,330
当日出荷

H&S社製エアブラシ・ハンザBLACK用絵具カップの替です。
仕様●カップサイズ:2cc●適合エアブラシ:ハンザBLACK アズワン品番67-6608-34
1個
1,590 税込1,749
10日以内出荷

1個
23,500 税込25,850
22日以内出荷

小物の塗装や色替えが頻繁な塗装作業に便利なスプレーガン。 ガン上部にセットされたカップは作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。 小物塗装の中塗り、上塗りに適しています。 ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):826g●塗料供給方式:重力式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約90L/min●ノズル口径:1.3mm●噴出量:約165mL/min●吹付開きパターン:約150mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約400mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-51 危険物の類別非危険物
1個
5,060 税込5,566
8日以内出荷

大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。 初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。 塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。 ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-52 危険物の類別非危険物
1個
5,060 税込5,566
8日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:500mL●コード番号:AG4624 アズワン品番67-6896-04
1本
599 税込659
5日以内出荷

AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
1個
65,300 税込71,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。 ベーシックなミニタッカーです。 工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。 すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:224g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm アズワン品番68-4098-69
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

標準的なノズル付のブローガン、重量が樹脂で軽い上にレバーハンドル大きいので作業負担を軽減します。
仕様●重量(約):135g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4103-16
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷

ブローガン本体内蔵の流量調整の上に、先端ノズルも流量調整をする事で風量を微妙に調整出来ます。
仕様●重量(約):145g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-94
1個
1,840 税込2,024
8日以内出荷

帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4102-54
1個
2,430 税込2,673
当日出荷