ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。
先端形状はハンガーが外れにくい設計です。
樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用
材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂
耐荷重約3kg
アズワン品番8-8043-01
径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質スチール
耐荷重約20kg
フック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架
付属品収納袋
材質スチール
質量(kg)2.6
高さ(mm)935~1965
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4
アズワン品番8-4170-01
半径(Φmm)【開脚時】360
折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870
税込¥14,157
当日出荷
仕様後方取付け
材質スチール
全長1410~1800mm
質量(kg)1.1
内径(Φmm)(固定用ホルダー)上部/Φ23.5mm、下部/Φ20mm
パイプ径(Φmm)上パイプ/Φ16×860mm、下パイプ/Φ19×940mm
アズワン品番0-6650-01
1個
¥5,290
税込¥5,819
翌々日出荷
お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。
シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂
寸法(mm)(バッグ)75×450
容量(L)9
アズワン品番8-4936-01
チューブ長さ(mm)約2040
1式
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
仕様交換用ハンドル
材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
車輪径(Φmm)50
対応機種ガードルスタンドダンパー付(品番0-147-04)、ランドリーバッグ(品番:0-233-01)、ランドリーバック(品番:0-233-03)、グリップ付き ダンパー付(品番:0-2433-11)、視力検査器用架台(品番:0-3506-01)、イルリガードル台ダンパー付(品番:0-5446-12)、イルリガードル台ダンパー付(品番:0-5446-13)、イルリガードル台ダンパー付(品番:0-5446-14)、分別収集容器(品番:0-5561-11)、サイドテーブル(品番:0-5599-01)、経口用イルリガードルスタンド(品番:0-5606-01)、聴診器掛スタンドSSH(品番:0-6024-01)、X線防護衣スタンド(品番:8-8941-01)、X線防護衣ラック(品番:8-8942-01)
アズワン品番62-9201-60
1個
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
関連キーワード