14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
1個
4,208 税込4,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンルーペ
倍率10× レンズ径(Φmm)25 仕様視野径:32mm・有効径:30mm 付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g)約75 種類スケールルーペ アズワン品番1-4317-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
視野径(Φmm)32 有効径(Φmm)30 質量(g)約75
1枚
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
5,940 税込6,534
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15× レンズ径(Φmm)21 材質(レンズ)ガラス 光源白色LED・UV-LED切替式 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 寸法(mm)50×27×26 質量(g)50 アズワン品番4-2240-01
1個
9,504 税込10,454
翌々日出荷

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個、UV LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,336 税込6,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
1台
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
1個
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

クリアな視界で効率良く作業可能!ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いていますので容易に読み取ることが可能です。ペンを押すたびにビープ音が鳴りますのでカウント間違いを防止することができます。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
仕様適応シャーレサイズ(mm):Φ50~150 付属品カウント用ペン(黒) 寸法(mm)360×300×180 質量(kg)4 電源(V)AC100 表示3桁デジタル表示 電源コード(m)1.2(3Pプラグ) 光源LED レンズ倍率3倍・9倍 アズワン品番4-814-01
1個
99,400 税込109,340
欠品中

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷

シャーレを押すことでカウントされる感圧センサー式のため、様々なペンで使用可能です。ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いているため容易に読み取ることが可能です。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。感圧レベルやLED光量の調整も可能です。カウントする度にビープ音が鳴るためカウント間違いの防止が可能です。お好みのペンで使用可能!
仕様カウント方法:感圧センサー、適応シャーレサイズ:~Φ90mm 質量(kg)2.7 表示3桁デジタル表示 電源コード(m)1.4 ※3Pプラグ 光源LED 電源(AC100V)50/60Hz レンズ倍率3倍・9倍 本体サイズ(mm)285×210×110 アズワン品番4-3895-01
1個
106,000 税込116,600
欠品中

アズワン融点測定器
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。 温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。 過昇防止機能を装備しています。 熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。 ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付 材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング) カバーPMMA(アクリル) 寸法(mm)190×170×122 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 温度表示デジタル表示(1℃単位) ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本) 温度センサーPt測温抵抗体 電源コード3P 1.5m(アダプター付き) 測定温度範囲(℃)室温~300 温度調整方法サイリスター電圧調節方式 ケーシング鋼板焼付塗装
1個
154,000 税込169,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)