キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です。62015ミニ(6-6689-06)にも使えます。
用途キムワイプ62011、62015(S-200mini)用
種別フックタイプ
アズワン品番5-5719-03
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌々日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。
1枚ずつ容易に取り出しできます。
壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)210×180×170(収納部130)
質量(g)約700
シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)
取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
1個
¥9,390
税込¥10,329
欠品中
身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。
壁に掛けての使用も可能です。
材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
取り出しスムーズ底面に取出し口があるためスムーズに取出しが可能です。
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
用途キムタオルを便利に保管!
関連キーワード