オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840
キャスターΦ50.8mm×4個
材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)
材質(台)PP
キャスター径(Φmm)50.8
材質(ハンドル)スチール
折りたたみ寸法(mm)390×810×120
騒音対策○
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
頑丈なスチール製台車です。キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません!大容量運搬可能な特大タイプです。全て国内製造にこだわった高品質製品!手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です。坂道等での利用にも便利な台車です。安心・安全・高品質の純国産品
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質スチールメラミン焼付塗装
タイプ低床タイプ
昇降方式足踏み油圧式
耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装
質量(kg)45
色オレンジ
テーブル高さ(mm)500×800/260~800
キャスター径(Φmm)100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)250
昇降方式足踏み油圧式
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L
材質本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)680×1550×880
質量(kg)21
積載荷重(kg)最大400
キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番4-2726-01
1台
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
その他※庫内無負荷時、使用環境による
材質(前面)ガラス
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)(棚板)60
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
棚板有効寸法(mm)525×400
棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275
キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)199×350×76
耐荷重(kg)50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825
アズワン品番8-8723-02
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
耐荷重(kg)約50/段
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス
高さ(mm)800
耐荷重(kg)約20/棚
キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)320
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)
材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
内寸(mm)560×483×864
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
最大消費電力(W)27
取付ピッチY(mm)50
平均消費電力(W)4
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
パッキン【扉】マグネット式
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
校正証明書一般校正
4輪ストッパー付きです。
材質SUS304
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)10
色シルバー
耐荷重(kg)10/棚
キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番4-5118-01
1個
¥59,900
税込¥65,890
22日以内出荷
ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム
棚板耐荷重(kg)約100
材質(天板)ステンレス(SUS430)
ガススプリングでSH330~420の範囲で上下調節できます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。
仕様●サイズ(mm):W445×D445×H330~420●座径:Φ340●材質:座/PE樹脂ブロー成型座+ウレタン+レザー張り、脚部/スチール粉体塗装仕上げ●ガススプリング上下調節●Φ50ゴム単輪キャスター
重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用
材質本体/SUS304
耐荷重(kg)(均等)350~400
キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)
アズワン品番4-1732-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ゴム
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂
材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
引出し片面タイプ
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)2028
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)510
間口(mm)1861
段数4
耐荷重(kg/段)180/段(分散荷重)
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4583-02
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×510×2028
1台
¥241,560
税込¥265,716
14日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
仕様組み立て式(要工具)
高さ(mm)2075
材質(本体)棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリー付
奥行(mm)663
間口(mm)1861
棚段数4
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-02
1台
¥272,250
税込¥299,475
14日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:810×510×H895mm●積載荷重量:300kg●重量:17.5kg●キャスター(ゴム車):Φ130mm(自在×2・固定×2)●本体・ハンドル共:スチール焼付塗装●コード番号:AF4203
アズワン品番67-6884-55
1個
¥53,900
税込¥59,290
6日以内出荷
棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
組み立て式(要工具)。
材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプドーリーなし
棚板調整ピッチ(mm)25.4
両長辺半開可能、両長辺ロック可能、全辺折りたたみ可能
仕様●サイズ:W840×D1030×H988mm●材質:特殊超強化PP●Φ150×2輪固定●2輪自在ストッパー付き●ゴムキャスター
アズワン品番67-7376-13
1個
¥186,714
税込¥205,385
9日以内出荷
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)1892
材質(本体)ステンレス
タイプドーリーなし
奥行(mm)461
間口(mm)1822
耐荷重(kg/段)180
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4583-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×461×1892
均等耐荷重(kg/段)180
1台
¥178,200
税込¥196,020
7日以内出荷
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様組み立て式(要工具)
材質キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)1892
材質(本体)ステンレス
タイプドーリーなし
奥行(mm)614
間口(mm)1822
耐荷重(kg/段)180
棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
アズワン品番1-4588-01
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1822×614×1892
均等耐荷重(kg/段)180
1台
¥203,940
税込¥224,334
7日以内出荷
各種工具や部品の管理に便利なラックです。
キャスター付きのため、移動が容易です。
フレームがアルミニウム製で軽量です。
材質(フレーム)アルミニウムパイプ
キャスターΦ65mmゴム車輪キャスター(正面側2個ストッパー付き)
棚段数(段)5
厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
キャスター(mm)Φ40ゴム製(2輪ストッパー付き)
耐荷重(kg)20/段
取付ピッチ(mm)棚板:50
●ディスポボックス EVO ECO (8-574-01~-04)とメディカルディスポボックス EVO シリーズ(2-9066-01~-04)用のホルダーです。●フットペダルで蓋を開けられます。●キャスターが付いているため容易に移動できます。
アズワン品番8-573-01
関連キーワード
1
2
次へ