7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚 材質シート部/ビニール、本体/スチール 寸法(mm)座部径Φ300×高400~525 質量(kg)4.4 ブラック キャスターなし 背もたれなし 座高(mm)400~525 高さ調節 アズワン品番2-9376-01 素材レザー 対角(mm)脚部サイズ:460
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

組み立て式(要工具)。
材質座面/合成皮革、脚/樹脂 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)80 キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し) 座面高さ(mm)420~520 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)460
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚めでへたりにくいクッションで、長時間使用しても疲れにくいです。
キャスターΦ50mmゴム単輪キャスター(ストッパー無し)
1脚
26,980 税込29,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω 材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
1個
31,900 税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。 背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。 組み立て式(要工具)。
材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン 質量(kg)19 耐荷重(kg)約100 キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190~1280 座面高さ(mm)440~530 アズワン品番8-1342-01
1脚
59,980 税込65,978
当日出荷

仕様座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し ブラック 高さ調節 素材PU(ポリウレタン)一体型 昇降方式ガスシリンダー式
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式 材質本体/PET、枠/アルミニウム 電源(V)AC100 50/60Hz キャスター無し(ゴム足) 電源コード(m)約2 除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転 到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式デジタル制御
1台
78,900 税込86,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)