ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様脚部サイズ:460mm(対角)座部径:Φ300mm
質量(kg)4.4
キャスターあり
背もたれなし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)420~545
高さ調節可
アズワン品番1-6951-01
素材レザー
1台
¥14,300
税込¥15,730
欠品中
上下昇降可能な折りたたみ作業台です。
天板は上下昇降が可能です(ラチェット式・50mm×6段階)。
折りたたみが可能で収納に場所を取りません。
リフトロックキャスター付きでキャスターロック時の安定性に優れます。
高さ(mm)700~1000
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
奥行(mm)900
キャスターナイロン製リフトロックキャスター
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)100
高さ調節50mm×6段階
グリーン購入法適合
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可
材質スチール製、クロームメッキ
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)50
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。
自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用
キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)
材質スチール(焼付塗装)
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115
キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)
アズワン品番7-4109-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
22日以内出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42
付属品バスケット×3個、水受けバット×1個
材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP
寸法(mm)530×353×945
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
アズワン品番3-8845-01
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-95
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
仕様バケツ付き
材質ステンレス(SUS304)
容量(L)10
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
アズワン品番0-231-01
径(mm)×高さ(mm)Φ390×248(間口Φ259)
1台
¥40,590
税込¥44,649
翌々日出荷
今まで使えなかった隙間を利用して収納スペースを確保できます。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質ステンレス
高さ(mm)800
耐荷重(kg)約20/棚
キャスターΦ50mm、ゴム、対角ストッパー付
棚間隔(mm)320
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04
材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)620×555×410~510
質量(kg)13
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フェイスアウト、スリーブアウト両方の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-93
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
実験廃液を回収したポリタンクを、スムーズに搬送できるワゴンです。耐酸性に優れています。
適合タンク容量:20L(W175×D350×H408 相当品)
材質パイプ/塩ビコーティング、台座/PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターナイロン製、Φ50mm、背面2ヶ所ストッパー付き
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-90
1セット
¥83,100
税込¥91,410
5日以内出荷
引出し部分が個別に回転して引き出せるので、保管物の出し入れが手軽に行えます。
棚タイプの引出しにはPP製トレイが付いおり、小さな物でも保管できます。
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)約12
キャスターΦ50mm(PP製)
耐荷重100kg
座面高さ(mm)370~450
サイズ(mm)約630×630×900~960
アズワン品番2-9377-12
昇降方式ガスシリンダー式
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質本体/スチール、テーブル/合板
質量(kg)12
キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)
本体寸法(mm)596×480×655~985
天板寸法(mm)596×395×18
天板耐荷重(kg)約10(平均荷重)
アズワン品番8-1559-01
折りたたみ寸法(mm)905×125×600
1個
¥22,671
税込¥24,938
翌々日出荷
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番0-5561-11
材質/仕上スチール/塗装仕上
内寸法(mm)349×225
キャスター径(Φmm)50
商品タイプオプション品
1個
¥18,513
税込¥20,364
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
実用衣料の定番ワゴン。催事や在庫一掃にも大活躍!!在庫量に応じた陳列が可能です。
ワゴン下に在庫を置きやすいようスペースを確保!衝撃に強いキャスター。
カンタンに折りたためて省スペースに収納。使わない時は折りたたんで収納できます。
仕様キャスター:ストッパー無し
タイプ組立式
耐荷重(kg)60
キャスター径(Φmm)50
天然木を使用したナチュラルテイストのワゴンです。
材質天然木・パイン材、ラッカー塗装
質量(kg)7
色アルテンブラウン
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
ボルト径5/16w
寸法(cm)90×60×85
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番61-7209-94
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌々日出荷
スカーフなどの小物陳列にお使いください。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)8.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-92
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)
材質(脚部)スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
脚の種類キャスター脚
材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
アズワン品番7-5647-01
仕様水切りカゴサイズ:(内寸)上部/310×430mm・下部/260×380mm、(外寸)480×360×165mm
付属品水切りカゴ×3個
材質本体/ステンレス、水切りカゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)360×530×920
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
関連キーワード
1
2
3
次へ