26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト 適合パイプ径(Φmm)(最大)19 アズワン品番1-7494-11
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 仕様自在ムッフ付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-775-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
欠品中

ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンムッフ
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ 適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23 アズワン品番1-7494-13
1個
3,190 税込3,509
当日出荷


クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ 全長(mm)140 タイプ片開き 締付範囲(mm)2~28 アズワン品番6-774-04 取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ムッフ部/アルミニウム、吊り下げ部/真鍮 全長(mm)125 径(Φmm)(吊り下げフック部) 11 適合パイプ径(Φmm)6~13 アズワン品番4-2477-01
1個
4,514 税込4,965
当日出荷

自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金 寸法(mm)210×70×27 締付範囲(mm)7~60 アズワン品番4-3689-01 適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
2,180 税込2,398
当日出荷

付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個 材質(本体)ステンレス(SCS13) 材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング 適合ロッド径(Φmm)9~19
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンムッフ
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付き アズワン品番1-7494-12
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番1-2905-01
1個
1,190 税込1,309
当日出荷



フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンクランプ
材質本体/亜鉛(ニッケルメッキ)、スリーブ部/ビニール・グラスファイバー 仕様固定ムッフ付き 全長(mm)133 締付範囲(mm)~77 アズワン品番6-406-11 取付可能ロッド径(Φmm)~19
1個
15,600 税込17,160
当日出荷

挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
1個
3,640 税込4,004
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


設置の際に便利な支柱とクランプのセットです。
構成三足スタンド、両開クランプ、ムッフ アズワン品番3-8686-11
1セット
9,890 税込10,879
4日以内出荷

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
152,000 税込167,200
15日以内出荷