1,152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


中身の確認が容易なクリアタイプです。
クリア 仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100% 寸法(mm)250×160×60 アズワン品番3-1737-02
1個
3,040 税込3,344
当日出荷

中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100% 耐荷重(kg)約5
1個
4,050 税込4,455
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無縫製(ウェルダー)加工により糸くずが発生しません。ベルトは取り外し可能で、自分のベルトを通して使用可能です。
材質本体・ベルト部/PVC(塩化ビニル樹脂)、バックル/POM(ポリアセタール) 型番MKB-T1 サイズ(mm)180×50×150 アズワン品番3-5418-01
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10 種別Φ16×100 アズワン品番1-7520-11
1袋(100本)
3,040 税込3,344
当日出荷

防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^8Ω~10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
102,000 税込112,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポカップ プレミアム クリア アズワン 動画あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型 半透明
1セット(2000枚)ほか
4,490 税込4,939
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
1,510 税込1,661
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
614 税込675
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
1,430 税込1,573
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質プラスチック 寸法(mm)45×175 アズワン品番0-8150-21 松吉医科器械コード23-6896-00
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷

透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20 厚さ(μm)60 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)4000 引張強度(N/25mm)100 伸び0.3 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)20 アズワン品番4-2432-11
1個
10,140 税込11,154
当日出荷

1枚
1,610 税込1,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(4個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
1袋(100g)ほか
28,512 税込31,363
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明なため内容物の確認が可能です。 持ち手が長いため、肩からかけることが可能です。 厚手で丈夫です。
材質EVA樹脂、PP 寸法(mm)150×400×350 透明 質量(g)約580 アズワン品番4-3968-01
1個
9,227 税込10,150
当日出荷

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
透明 サイズA4 アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。 透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)50 アズワン品番4-4186-01
1巻
259 税込285
当日出荷

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
1袋(10枚)ほか
2,290 税込2,519
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。 厚さ(mm)0.3 素材塩化ビニル製
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。 袋止め付きです。
仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mm アズワン品番67-8172-46
1個
4,780 税込5,258
5日以内出荷

1個
116 税込128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
7,270 税込7,997
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,257 税込4,683
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ89×8mm●仕様:ストロー穴付●コード番号:AE3973 アズワン品番67-6876-14
1個
22,900 税込25,190
8日以内出荷

1セット(10本)
1,160 税込1,276
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中身が一目でわかる透明タイプで中身が一目でわかり、探す手間がかかりません。中皿付で内容物のサイズに合わせて収納できます。持ち運びに便利な持ち手付きです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、中皿/PS(ポリスチレン)
1個
1,257 税込1,383
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。
1個
2,580 税込2,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
仕様電子線滅菌済 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10枚×10袋)
18,050 税込19,855
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)10 使用電圧(V)交流300以下、直流750以下 伸度(%)300以上 引張強度(MPa)40以上 アズワン品番3-2540-01 耐電圧(V/min)交流3000 引裂強度100KN/m以上
1個
91,420 税込100,562
6日以内出荷

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)